Hubbell Wiring Device-kellems Hbl560mi9w | เต้ารับที่เชื่อมต่อกันด้วยกลไก 4 ขั้ว 120 - 208 Vac, 60 A | 6c609 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560MI9W เต้ารับประสานแบบกลไก, 4 ขั้ว, 120 - 208 VAC, 60 A | AE7ZHT 6C609

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560MI9W เต้ารับเชื่อมต่อทางกลไก 4 ขั้ว 120 - 208 VAC 60 A

In Stock
รายการ: AE7ZHT รุ่น: HBL560MI9Wข้ามอ้างอิง: 6C609
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
฿126,232 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวงจรล็อค Watertight Mechanical Interlock Device
ยอมรับหมายเลขปลั๊ก5Z920
แอมป์60
สีสีน้ำเงิน
คะแนนปัจจุบัน60
เงื่อนไขการเปิดรับแสงไม่รั่ว
HP15
วัสดุเทอร์โม
สไตล์การติดตั้งสกรู
จำนวนเสา4
จำนวนสายไฟ5
ระยะ3
ชนิดภาพเขียนไม่ใช้พินและแขนเสื้อ
UPC783585406176
ใช้กับ5Z920
แรงดันไฟฟ้า120 / 208 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า120 / 208 VAC
วัตต์12480
ขนาดสายไฟ# 8 - # 2 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.4
ความสูงของเรือ (ซม.)18.54
ความยาวเรือ (ซม.)37.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.84
รหัส HS8537109050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นใช้กับแอมป์สีแรงดันไฟฟ้าคะแนนแรงดันไฟฟ้าขนาดสายไฟคะแนนปัจจุบันHPราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MIF7W เต้ารับประสานแบบกลไก, 3 ขั้ว, 480 VAC, 30 A | AC8PZY 3D147 HBL430MIF7W5Z94130สีแดง480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWG3015฿140,603
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MIF7W เต้ารับประสานแบบกลไก, 3 ขั้ว, 480 VAC, 60 A | AC8QAJ 3D160 HBL460MIF7W5Z91760สีแดง480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWG6030฿162,245
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100MI7W เต้ารับประสานแบบกลไก, 3 ขั้ว, 480 VAC, 100 A | AD6ZFX 4CT27 HBL4100MI7W5Z926100สีแดง480 VAC480 VAC# 3 - # 1/0 AWG10050฿130,848
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MI5W เต้ารับประสานแบบกลไก, 3 ขั้ว, 600 VAC, 30 A | AE7ZGG 6C572 HBL430MI5W3D15030Black600 VAC600 VAC# 12 - # 8 AWG3020฿90,691
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MI7W เต้ารับประสานแบบกลไก, 3 ขั้ว, 480 VAC, 30 A | AE7ZGH 6C573 HBL430MI7W5Z94130สีแดง480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWG3015฿82,656
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MI9W เต้ารับประสานแบบกลไก, 3 ขั้ว, 250 VAC, 30 A | AE7ZGJ 6C574 HBL430MI9W5Z93830สีน้ำเงิน250 VAC240 VAC# 12 - # 8 AWG307.5฿91,389
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MI7W เต้ารับประสานแบบกลไก, 3 ขั้ว, 480 VAC, 60 A | AE7ZGT 6C582 HBL460MI7W5Z91760สีแดง480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWG6030฿119,040

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560MI9W เต้ารับเชื่อมต่อทางกลไก 4 ขั้ว 120 - 208 VAC 60 A
฿126,232 / หน่วย