ชุดสายไฟ Hubbell-kellems Hbl563b6w | ทางเข้าปลอกแขน | 3d922 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL563B6W Pin Sleeve Inlet | AC8QNN 3D922

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL563B6W พินปลอกเข้า

In Stock
รายการ: AC8QNN รุ่น: HBL563B6Wข้ามอ้างอิง: 3D922
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
฿34,513 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นIEC Pin และ Sleeve Inlet
แอมป์63
วัสดุของตัวเครื่องZytel 101 ไนลอน
สีสีแดง
จำนวนเสา4
จำนวนสายไฟ5
ระยะ3
แรงดันไฟฟ้า240 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)15.49
ความยาวเรือ (ซม.)14.22
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าแอมป์คะแนนปัจจุบันคะแนนแรงดันไฟฟ้าขนาดสายไฟHPจำนวนเสาจำนวนสายไฟราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330B7W Iec Pin And Sleeve Inlet ตัวผู้ 30 A 480 VAC 2 เสา สีแดง | AB3TNW 1VCK6 HBL330B7W4803030480 VAC# 12 - # 10 AWG-23฿23,126
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B7W Iec Pin And Sleeve Inlet, Male, 60 A, 480 VAC, 2 Pole, Red | AB3TPE 1VCL 5 HBL360B7W4806060480 VAC# 8 - # 2 AWG-23฿28,916
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100B7W Iec Pin And Sleeve Inlet ตัวผู้ 100 A 480 VAC 3 เสา สีแดง | AB3TPK 1VCN1 HBL4100B7W480100100480 VAC# 3 - # 1/0 AWG5034฿54,223
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B7W Iec Pin And Sleeve Inlet ตัวผู้ 60 A 480 VAC 3 เสา สีแดง | AB3TPT 1VCN8 HBL460B7W4806060480 VAC# 8 - # 2 AWG1034฿33,377
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100B7W Iec Pin And Sleeve Inlet ตัวผู้ 100 A 277 - 480 VAC 4 เสา สีแดง | AB3TPX 1VCP3 HBL5100B7W277/480100100277 / 480 VAC# 3 - # 1/0 AWG3045฿54,249
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5125B6W Iec Pin And Sleeve Inlet ตัวผู้ 125 A 380 - 415 V 4 เสา สีแดง | AB3TQB 1VCP7 HBL5125B6W240/415125125-# 3 - # 1/0 AWG-45฿52,795
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520B7W Iec Pin And Sleeve Inlet ตัวผู้ 20 A 277 - 480 VAC 4 เสา สีแดง | AB3TQE 1VCR1 HBL520B7W277/4802020277 / 480 VAC# 14 - # 10 AWG545฿14,453

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL563B6W พินปลอกเข้า
฿34,513 / หน่วย