จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7555 ขั้วต่อตัวเมีย, 10A, 250V/15A, 125V, 3 เสา 3 สาย แบบไม่มีสายดิน | BC8NJD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อตัวเมีย HBL7555, 10A, 250V/15A, 125V, 3 ขั้ว, 3 สายแบบไม่ต่อสายดิน

In Stock
รายการ: BC8NJD รุ่น: HBL7555
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
฿2,765 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคขั้วต่อ
สายเคเบิล0.296 0.625-"
สีBlack
การเชื่อมต่อสกรูขั้วต่อแรงดัน
สายไฟ Dia. พิสัย0.296 "-0.625"
คะแนนปัจจุบัน10 / 15
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชสกรูขั้วต่อแรงดัน
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
ความสูง2.78 "
ฉนวนกันความร้อนร่างกายหุ้มฉนวน
ความยาว1.53 "
วัสดุฟีนอล
การติดติดตั้งสายไฟ
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
อุณหภูมิ คะแนนต่อเนื่องสูงสุด: 75 องศา ค; ขั้นต่ำต่อเนื่อง: -40 องศา C ที่ไม่มีผลกระทบ -25 องศา กับผลกระทบ
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 / 125 V
ความกว้าง1.53 "
ขนาดสายไฟ# 18 AWG ถึง # 10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อตัวเมีย HBL7555, 10A, 250V/15A, 125V, 3 ขั้ว, 3 สายแบบไม่ต่อสายดิน
฿2,765 / หน่วย