Hubbell Wiring Device-kellems Hbl7595 | ทางเข้าแบบมีหน้าแปลน, 15a, 125vac, สายดิน 2 ขั้ว, 3 สาย, ขั้วต่อแบบสกรู | 5c798 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7595 Flanged Inlet, 15A, 125VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Screw Terminal | อุปกรณ์สายไฟ HUBBELL AE3CEX 5C798

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7595 ทางเข้าหน้าแปลน, 15A, 125VAC, 2 ขั้ว, 3 สายดิน, ขั้วต่อสกรู

In Stock
รายการ: AE3CEX รุ่น: HBL7595ข้ามอ้างอิง: 5C798
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
฿1,684 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขาเข้าหน้าแปลน
แอมป์15
วัสดุของตัวเครื่องไนลอน
สีBlack
การเชื่อมต่อขั้วต่อสกรู
คะแนนปัจจุบัน15
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชขั้วต่อสกรู
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
วัสดุหน้าแปลนไนลอน
ความสูง1"
ฉนวนกันความร้อนร่างกายหุ้มฉนวน
ความยาว2.06 "
วัสดุไนลอน
การติดสกรูยึด
การกำหนดค่า NEMAเอ็มแอล-ทูพี
คะแนน NEMAเอ็มแอล-ทูพี
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ระยะเฟส
อุณหภูมิ คะแนนต่อเนื่องสูงสุด: 75 องศา ค; ขั้นต่ำต่อเนื่อง: -40 องศา C ที่ไม่มีผลกระทบ -25 องศา กับผลกระทบ
ชนิดภาพเขียน2 ขั้ว 3 สาย
แรงดันไฟฟ้า125 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 125
วัตต์W 1875
ความกว้าง1.63 "
ขนาดสายไฟ# 18 AWG ถึง # 14 AWG
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุหน้าแปลนความสูงความยาวการกำหนดค่า NEMAคะแนน NEMAจำนวนสายไฟชนิดภาพเขียนราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7467 Flanged Inlet, 15A, 125VAC, 2-Pole, 2-Wire Non Grounding, ขั้วต่อสกรู | AE7ZJA 6C616 HBL7467เหล็กกล้าไร้สนิม0.94 "1.63 "เอ็มแอล-ทูพีเอ็มแอล-ทูพี2 สาย2 ขั้ว 2 สาย฿1,508

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7595 ทางเข้าหน้าแปลน, 15A, 125VAC, 2 ขั้ว, 3 สายดิน, ขั้วต่อสกรู
฿1,684 / หน่วย