Hubbell Wiring Device-kellems Hbl8215cat | ปลั๊กมุมตรง, สายดิน 2-p 3-w, 15a 125v, 5-15p, ใส, 1 Pk | 5z869 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8215CAT ปลั๊กมุมตรง, สายดิน 2-P 3-W, 15A 125V, 5-15P, ใส, 1 Pk | AE7LFZ 5Z869

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8215CAT ปลั๊กแบบตรง, 2-P 3-W สายดิน, 15A 125V, 5-15P, โปร่งใส, 1 Pk

In Stock
รายการ: AE7LFZ รุ่น: HBL8215CATข้ามอ้างอิง: 5Z869
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
฿1,915 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊กมุม
แอมป์15
ยาต้านจุลชีพไม่
สีโปร่งใส
สายไฟ Dia. พิสัย0.250 "-0.655"
ขนาดสายไฟ0.250 ถึง 0.660 "
คะแนนปัจจุบัน15
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดโรงพยาบาล
ความสูง2.11 "
HP0.5
อัตราส่วน IP20
วัสดุโพลีคาร์บอเนต
แม็กซ์ เอชพี0.5
การกำหนดค่า NEMA5-15P
คะแนน NEMA5-15P
จำนวนเสา2 เสา
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ
ระยะ1
ความหนา1.22
แรงดันไฟฟ้า125 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 125
ความกว้าง1.53 "
ขนาดสายไฟ# 18 AWG ถึง # 10 AWG
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทแจ็คเก็ตแอมป์สีวัสดุแม็กซ์ เอชพีการกำหนดค่า NEMAคะแนน NEMAจำนวนตัวนำราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8421C ปลั๊กแบบเสียบมุม 15-20p 20a 250vac 3 เฟส | AE3CET 5C794 HBL8421C-20สีดำ / ขาวไนลอน-15-20P--฿5,011
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8315CAT ปลั๊กมุมตรง, สายดิน 2-P 3-W, 20A 125V, 5-20P, ใส, 1 Pk | AE7LGA 5Z870 HBL8315CAT-20โปร่งใสโพลีคาร์บอเนต15-20P5-20P-฿2,542
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8411C Angle Plug 14-20p 20a 125 / 250v | AE7ZJL 6C631 HBL8411C-20สีดำ / ขาวไนลอน-14-20P--฿4,262
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCMA03C06 ปลั๊กแบบเสียบมุม ตัวเมีย มีสาย 6 ฟุต 3 ขั้ว | HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCMA6CXNUMX CEXNUMXUPP HCMA03C06สจล-Black----3-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PG1004PB010S ปลั๊กมุมตัวเมียพร้อมสาย 10 ฟุต 3 เสา 10 A สแตนเลส | CE6XDH PG1004PB010Sพีวีซี-สีเทา----4-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PG2005PA010 ปลั๊กมุมตัวเมียพร้อมสาย 10 ฟุต 5 เสา 10 A | CE6XDN PG2005PA010พีวีซี-สีเทา----5-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PG2306PB001 ปลั๊กมุมตัวเมียพร้อมสาย 1 ฟุต 6 เสา 10 A | CE6XDT PG2306PB001พีวีซี-สีเทา----6-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8215CAT ปลั๊กแบบตรง, 2-P 3-W สายดิน, 15A 125V, 5-15P, โปร่งใส, 1 Pk
฿1,915 / หน่วย