Hubbell Wiring Device-kellems Hbl8300ilr | เต้ารับ ดูเพล็กซ์ 2 ขั้ว กราวด์ 3 สาย 20a 125v สีแดง | 3d290 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300ILR เต้ารับ, ดูเพล็กซ์, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 20A, 125V, สีแดง | AC8QFA 3D290

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300ILR เต้ารับ ดูเพล็กซ์ 2 ขั้ว 3 สาย สายดิน 20A 125V สีแดง

In Stock
รายการ: AC8QFA รุ่น: HBL8300ILRข้ามอ้างอิง: 3D290

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿4,336 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่รองรับ
แอมป์20
แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมใช้งานหนักระดับโรงพยาบาล
สีสีแดง
การเชื่อมต่อขั้วต่อสกรูแบบมีสายด้านหลังและด้านข้าง
คะแนนปัจจุบัน20
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชขั้วต่อสกรูแบบมีสายด้านหลังและด้านข้าง
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
หน้าที่หนักเป็นพิเศษ
เกรดโรงพยาบาล
ความสูง1.05 "
HP1
อัตราส่วน IP20
ความยาว3.28 "
วัสดุโพลีคาร์บอเนต
แม็กซ์ เอชพี1
การติดสกรูยึด
ประเภทการติดตั้งเปี่ยม
การกำหนดค่า NEMA5-20R
คะแนน NEMA5-20R
จำนวนแก๊ง1
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ประเภท Outletดูเพล็กซ์
ระยะเฟส
ไฟแสดงสถานะไม่
แยง. คำอธิบายFinder Groove, กราวด์
การป้องกันไฟกระชากไม่
แรงดันไฟฟ้า125 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 125
วัตต์W 2500
ทนต่อสภาพอากาศไม่
ความกว้าง1.33 "
ขนาดสายไฟ# 12 AWG ถึง # 10 AWG
วิธีการเดินสายไฟด้านหลังและด้านข้าง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)4.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8536490080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Illuminated

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมสีวัสดุจำนวนสายไฟไฟแสดงสถานะแรงดันไฟฟ้าราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300REDTRA เต้ารับพร้อมไฟแสดงสถานะ 125V 20A 1 HP NEMA 5-20R | AF9LHD 30CZ66 8300เรดทราเกรดโรงพยาบาลสีแดงไนลอน3ใช่125฿1,451
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300REDL เต้ารับ 125V 20A 1 HP | AF9LHE 30CZ68 8300REDLเกรดโรงพยาบาลสีแดงไนลอน3ใช่125฿2,505
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300WTRA เต้ารับ 125V 20A 1 HP | AF9LHG 30CZ71 8300 วัตต์เกรดโรงพยาบาลขาวไนลอน3ไม่125฿1,750
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300LATRA เต้ารับ 125V 20A 1 HP | AF9LHH 30CZ72 8300ลาทราเกรดโรงพยาบาลอัลมอนด์ไลท์ไนลอน3ไม่125฿1,419
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300REDTRA เต้ารับ 125V 20A 1 HP NEMA 5-20R | AF9LHJ 30CZ73 8300เรดทราเกรดโรงพยาบาลสีแดงไนลอน3ไม่125฿2,110
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300RED เต้ารับ 125V 20A 1 HP | AF9LHK 30CZ78 8300REDเกรดโรงพยาบาลสีแดงไนลอน3ไม่125฿983

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300ILR เต้ารับ ดูเพล็กซ์ 2 ขั้ว 3 สาย สายดิน 20A 125V สีแดง
฿4,336 / หน่วย