จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSRAC สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 600 VAC, 60 A, สแตนเลส | AH8JLP 38UP45

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSRAC สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 600 VAC, 60 A, สแตนเลส

In Stock
รายการ: AH8JLP รุ่น: HBLDS6SSRACอ้างอิงข้าม: 38UP45
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
฿70,716 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อที่แนบมา
แอมป์60
รูปแบบการติดต่อ3 สวท
คะแนนปัจจุบัน60
ความลึก6.1 "
ความเป็นฉนวนขั้นต่ำ 3000 VAC
Dimension11.41 x 7.66 x 6.1 "
หน้าที่หนัก
ความสูง6.1 "
HP50 แรงม้า @ 600 VAC
อัตราส่วน IP69
ความยาว11.41 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA4X
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ5
อุณหภูมิในการใช้งาน-75 ถึง -40 องศาเซลเซียส
ระยะ3
แรงดันไฟฟ้า600 VAC
ความกว้าง7.66 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.5
ความสูงของเรือ (ซม.)18.08
ความยาวเรือ (ซม.)33.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.23
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าPL

รายละเอียดสินค้า:

  • Fusible / Nonfusible: ไม่สามารถละลายได้
  • รวมชุดประกอบที่เป็นกลาง: ใช่
  • ชุดฟิวส์ (คลาส R): ไม่หลอมละลาย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวแอมป์คะแนนปัจจุบันวัสดุแม็กซ์ เอชพีประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMAจำนวนเสาจำนวนสายไฟราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FDS60 สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 600 VAC, 3 ขั้ว, 60 A, เทา | AB9NET 2EAU7 เอฟดีเอส6015.36 "6060วาล็อกซ์404, 4X, 12K3 เสา (3 ใบมีดและตัวยึดฟิวส์)3฿74,479
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FDS30 สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 600 VAC, 3 Pole, 30 A, สีเทา | AC8QGN 3D340 เอฟดีเอส3015.36 "3030Valox พร้อมฮาร์ดแวร์สแตนเลส204, 4X, 12K35฿69,415
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSR สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 600 VAC, 30 A, สแตนเลส | AH8JLL 38UP42 HBLDDS3SSR8.6 "3030เหล็กกล้าไร้สนิม-4X35฿48,001
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSRAC สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 600 VAC, 30 A, สแตนเลส | AH8JLM 38UP 43 HBLDDS3SSRAC8.6 "3030เหล็กกล้าไร้สนิม-4X35฿54,696
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSR สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 600 VAC, 60 A, สแตนเลส | AH8JLN 38UP44 HBLDDS6SSR11.41 "6060เหล็กกล้าไร้สนิม-4X35฿71,001

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSRAC สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 600 VAC, 60 A, สแตนเลส
฿70,716 / หน่วย