HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLPHA4 ตู้ติดเฟอร์นิเจอร์ 4 ช่อง สีดำ
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องยึดเฟอร์นิเจอร์ |
ประเภทกล่อง | สี่เหลี่ยมผืนผ้า Flush Mount |
ความจุ | 178.5 ลูกบาศ์กนิ้ว |
สี | Black |
ความสูง | 6.5 " |
ความยาว | 10.8 " |
วัสดุ | เหล็กเคลือบ 16 เกจทนทาน |
รูยึด OC | 6-3 / 16 x 10-7 / 16 นิ้ว |
ความลึกที่กำหนด | 3.5 " |
ความยาวที่กำหนด | 10-1 / 4 " |
ความกว้างที่กำหนด | 6.5 " |
จำนวน 1/2 "Back Knockouts | 4 |
จำนวน 1/2 "Side Knockouts | 0 |
จำนวน 3/4 "Back Knockouts | 8 |
จำนวนแก๊ง | 4 |
ความกว้าง | 3.438 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.86 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.31 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.92 |
รหัส HS | 8302423065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
HHBLPHA4BSS | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.