HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT25247K Cabletrak(r) พร้อมขายึดยาว 5 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | CableTrak (R) พร้อมขายึด |
ความสูงของช่อง | 1.75 "/ 44.5 มม |
ความกว้างของช่อง | 4.25 " |
ความสูงของช่อง | 1.75 " |
ความกว้างของช่อง | 4.25 " |
สี | Black |
วัสดุคานประตู | ไนลอนเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส |
ความสูง | 2.5 " |
ความยาว | 5ft |
วัสดุ | ไนลอนเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส |
สูงสุด สายเคเบิล Dia. | 0.96 " |
ความกว้างภายนอก | 5.36 " |
UPC | 783585343624 |
ความกว้าง | 5.36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.08 |
รหัส HS | 8487900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูงของช่อง | ความกว้างของช่อง | ความสูง | ความยาว | ความกว้างภายนอก | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCT10114K | 0.75 "/ 19.1 มม | 0.59 " | 1" | 4ft | 1.03 " | 1.03 " | ฿9,095 | |
HCT10219K | 0.75 "/ 19.1 มม | 1" | 1" | 4ft | 1.44 " | 1.44 " | ฿10,070 | |
HCT16119K | 1.00 "/ 25.4 มม | 1.5 " | 1.62 " | 4ft | 2.12 " | 2.12 " | ฿10,654 | |
HCT16134K | 1.00 "/ 25.4 มม | 1.5 " | 1.62 " | 4.5ft | 2.12 " | 2.12 " | ฿14,081 | |
HCT16219K | 1.00 "/ 25.4 มม | 2.28 " | 1.62 " | 4ft | 2.91 " | 2.91 " | ฿11,886 | |
HCT16234K | 1.00 "/ 25.4 มม | 2.28 " | 1.62 " | 4.5ft | 2.91 " | 2.91 " | ฿13,168 | |
HCT16334K | 1.00 "/ 25.4 มม | 3.08 " | 1.62 " | 4.5ft | 3.7 " | 3.7 " | ฿14,233 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.