Hubbell Wiring Device-kellems Ig15drw | เต้ารับ, มัณฑนากรดูเพล็กซ์, ทนต่อการกัดกร่อน, 15a, 125v, 2 ขั้ว, สีขาว | 4enj4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRW เต้ารับ, มัณฑนากรดูเพล็กซ์, ทนต่อการกัดกร่อน, 15A, 125V, 2-Pole, ขาว | AD7HWZ 4ENJ4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRW เต้ารับ มัณฑนากร ดูเพล็กซ์ ทนต่อการกัดกร่อน 15A 125V 2 ขั้ว สีขาว

In Stock
รายการ: AD7HWZ รุ่น: IG15DRWข้ามอ้างอิง: 4ENJ4
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
฿890 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเต้ารับที่มีพื้นดินแยก
แอมป์15
แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมทางการค้า
สีขาว
การเชื่อมต่อขั้วต่อสกรูแบบมีสายด้านหลังและด้านข้าง
คะแนนปัจจุบัน15
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชขั้วต่อสกรูแบบมีสายด้านหลังและด้านข้าง
เกรดเชิงพาณิชย์
HP1/2
วัสดุเทอร์โม
การติดสกรูยึด
ประเภทการติดตั้งเปี่ยม
การกำหนดค่า NEMA5-15R
คะแนน NEMA5-15R
จำนวนแก๊ง1
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟสายดิน 3 สาย
ประเภท Outletมัณฑนากร
ระยะเฟส
ไฟแสดงสถานะไม่
แยง. คำอธิบายมัณฑนากรพื้นผิวแยก
การป้องกันไฟกระชากไม่
แรงดันไฟฟ้า125 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 VAC
วัตต์1875
ทนต่อสภาพอากาศไม่
ขนาดสายไฟ# 14 AWG ถึง # 12 AWG
วิธีการเดินสายไฟด้านหลังและด้านข้าง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Isolated Ground

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ เอชพีแอมป์สีการกำหนดค่า NEMAคะแนน NEMAจำนวนเสาจำนวนสายไฟคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRGRY เต้ารับตรง, ดูเพล็กซ์, หน้าเรียบ, 15A 125V, สายด้านหลังและด้านข้าง, สีเทา | AD7HWX 4ENJ1 IG15DRGRY0.515สีเทา5-15R5-15R2 เสา3 สายV 125฿890
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRI เต้ารับแบบตรง, ดูเพล็กซ์, หน้าเรียบ, 15A 125V, มีสายด้านหลังและด้านข้าง, สีงาช้าง | AD7HWY 4ENJ2 IG15DRI0.515งาช้าง5-15R5-15R2 เสา3 สายV 125฿890
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20DRI Straight Receptacle, Duplex, Smooth Face, 20A 125V, Back And Side Wired, Ivory | AD7PJU 4FTX3 IG20DRI120งาช้าง5-20R5-20R2 เสา3 สายV 125฿958
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20DRWHI เต้ารับตรง, ดูเพล็กซ์, หน้าเรียบ, 20A 125V, สายด้านหลังและด้านข้าง, สีขาว | AD7PJV 4FTX5 IG20DRWHI120ขาว5-20R5-20R2 เสา3 สายV 125฿958

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRW เต้ารับ มัณฑนากร ดูเพล็กซ์ ทนต่อการกัดกร่อน 15A 125V 2 ขั้ว สีขาว
฿890 / หน่วย