จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20DRWHI เต้ารับตรง, ดูเพล็กซ์, หน้าเรียบ, 20A 125V, สายด้านหลังและด้านข้าง, สีขาว | AD7PJV 4FTX5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20DRWHI เต้ารับตรง ดูเพล็กซ์ หน้าเรียบ 20A 125V มีสายด้านหลังและด้านข้าง สีขาว

In Stock
รายการ: AD7PJV รุ่น: IG20DRWHIข้ามอ้างอิง: 4FTX5
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
฿958 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่รองรับ
แอมป์20
แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมทางการค้า
สีขาว
การเชื่อมต่อสายด้านหลังและด้านข้าง
คะแนนปัจจุบัน20
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชสายด้านหลังและด้านข้าง
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดเชิงพาณิชย์
ความสูง3.28 "
HP1
ความยาว1.29 "
วัสดุไนลอน
แม็กซ์ เอชพี1
ประเภทการติดตั้งเปี่ยม
การกำหนดค่า NEMA5-20R
คะแนน NEMA5-20R
จำนวนแก๊ง1
จำนวนเสา2 เสา
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ
ประเภท Outletมัณฑนากร
ระยะเฟส
ไฟแสดงสถานะไม่
แยง. คำอธิบายมัณฑนากรพื้นผิวแยก
การป้องกันไฟกระชากไม่
แรงดันไฟฟ้า125 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 125
วัตต์W 2500
ทนต่อสภาพอากาศไม่
ความกว้าง1.06 "
ขนาดสายไฟ# 12 AWG ถึง # 10 AWG
วิธีการเดินสายไฟด้านหลังและด้านข้าง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)7.37
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • สายดิน 2 ขั้ว 3 สายทนต่อการกัดกร่อน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ เอชพีแอมป์สีการกำหนดค่า NEMAคะแนน NEMAจำนวนเสาจำนวนสายไฟคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRGRY เต้ารับตรง, ดูเพล็กซ์, หน้าเรียบ, 15A 125V, สายด้านหลังและด้านข้าง, สีเทา | AD7HWX 4ENJ1 IG15DRGRY0.515สีเทา5-15R5-15R2 เสา3 สายV 125฿890
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRI เต้ารับแบบตรง, ดูเพล็กซ์, หน้าเรียบ, 15A 125V, มีสายด้านหลังและด้านข้าง, สีงาช้าง | AD7HWY 4ENJ2 IG15DRI0.515งาช้าง5-15R5-15R2 เสา3 สายV 125฿890
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRW เต้ารับ, มัณฑนากรดูเพล็กซ์, ทนต่อการกัดกร่อน, 15A, 125V, 2-Pole, ขาว | AD7HWZ 4ENJ4 IG15DRW-15ขาว5-15R5-15R2สายดิน 3 สาย125 VAC฿890
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20DRI Straight Receptacle, Duplex, Smooth Face, 20A 125V, Back And Side Wired, Ivory | AD7PJU 4FTX3 IG20DRI120งาช้าง5-20R5-20R2 เสา3 สายV 125฿958

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20DRWHI เต้ารับตรง ดูเพล็กซ์ หน้าเรียบ 20A 125V มีสายด้านหลังและด้านข้าง สีขาว
฿958 / หน่วย