Hubbell Wiring Device-kellems Ig8200r | เต้ารับ ดูเพล็กซ์ 2 ขั้ว กราวด์ 3 สาย 15a 125v สีแดง | 2lby5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8200R Receptacle, Duplex, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 15A, 125V, Red | AC2MJY 2 ปอนด์ 5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8200R เต้ารับ ดูเพล็กซ์ 2 ขั้ว 3 สาย สายดิน 15A 125V สีแดง

In Stock
รายการ: AC2MJY รุ่น: IG8200Rข้ามอ้างอิง: 2LBY5
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
฿3,305 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเต้ารับที่มีพื้นดินแยก
แอมป์15
แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมใช้งานหนักระดับโรงพยาบาล
สีสีแดง
การเชื่อมต่อขั้วต่อสกรูแบบมีสายด้านหลังและด้านข้าง
คะแนนปัจจุบัน15
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชขั้วต่อสกรูแบบมีสายด้านหลังและด้านข้าง
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
หน้าที่หนักเป็นพิเศษ
เกรดโรงพยาบาล
ความสูง1.05 "
HP1/2
อัตราส่วน IP20
ความยาว3.28 "
วัสดุไนลอน
แม็กซ์ เอชพี0.5
การติดสกรูยึด
ประเภทการติดตั้งเปี่ยม
การกำหนดค่า NEMA5-15R
คะแนน NEMA5-15R
จำนวนแก๊ง1
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ประเภท Outletดูเพล็กซ์
ระยะเฟส
ไฟแสดงสถานะไม่
การป้องกันไฟกระชากไม่
แรงดันไฟฟ้า125 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 125
วัตต์W 1875
ทนต่อสภาพอากาศไม่
ความกว้าง1.33 "
ขนาดสายไฟ# 14 AWG ถึง # 10 AWG
วิธีการเดินสายไฟด้านหลังและด้านข้าง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)10.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Isolated Ground

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนน NEMAแอมป์สีขนาดสายไฟคะแนนปัจจุบันHPวัสดุแม็กซ์ เอชพีราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8300R เต้ารับ ดูเพล็กซ์ 2-Pole 3-Wire Grounding 20A 125V สีแดง | AC2MJZ 2LBY6 ไอจี8300อาร์5-20R20สีแดง# 12 AWG ถึง # 10 AWG201ไนลอน1฿3,538
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8200 เต้ารับ, ดูเพล็กซ์, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 15A, 125V, สีส้ม | AE7LFD 5Z827 IG82005-15R15ส้ม# 14 AWG ถึง # 10 AWG151/2เทอร์โม0.5฿3,284
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8300 เต้ารับ, ดูเพล็กซ์, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 20A, 125V, สีส้ม | AE7LFE 5Z828 IG83005-20R20ส้ม# 12 AWG ถึง # 10 AWG201เทอร์โม1฿3,725

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8200R เต้ารับ ดูเพล็กซ์ 2 ขั้ว 3 สาย สายดิน 15A 125V สีแดง
฿3,305 / หน่วย