Hubbell Wiring Device-kellems L420r9 | เต้ารับแบบพินและปลอก Iec ตัวเมีย 20 A 250 Vac 3 เสา สีน้ำเงิน | 1xc89 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L420R9 Iec Pin And Sleeve Receptacle ตัวเมีย 20 A 250 VAC 3 ขั้ว สีน้ำเงิน | AB4DQK 1XC89

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L420R9 Iec เต้ารับแบบขาพินและปลอก ตัวเมีย 20 A 250 VAC 3 ขั้ว สีน้ำเงิน

In Stock
รายการ: AB4DQK รุ่น: L420R9อ้างอิงไขว้: 1XC89
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
฿8,936 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นIEC Pin และ Sleeve Receptacle
แอมป์20
วัสดุของตัวเครื่องZytel 101 ไนลอน
สีสีน้ำเงิน
คะแนนปัจจุบัน20
เงื่อนไขการเปิดรับแสงไม่รั่ว
วัสดุเทอร์โม
สไตล์การติดตั้งสกรู
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ4
ระยะ3
ชนิดภาพเขียนIEC
แรงดันไฟฟ้า125/250 3-ภ
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VAC
วัตต์5000
ขนาดสายไฟ# 14 - # 10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.43
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.45
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์คะแนนปัจจุบันชิ้นแรงดันไฟฟ้าขนาดสายไฟราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L430R9 Iec Pin And Sleeve Receptacle ตัวเมีย 30 A 250 VAC 3 เสา สีน้ำเงิน | AB4DQL 1XC90 แอลทูอาร์4303030IEC Pin และ Sleeve Receptacle125/250 3-ภ# 12 - # 8 AWG฿12,649
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R9V0 เต้ารับแบบปลอกแขน | AC8QAN 3D165 HBL460R9V060-ขาและแขนรองรับ240 VAC-฿30,359

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L420R9 Iec เต้ารับแบบขาพินและปลอก ตัวเมีย 20 A 250 VAC 3 ขั้ว สีน้ำเงิน
฿8,936 / หน่วย