Hubbell Wiring Device-kellems L430r9 | เต้ารับแบบพินและปลอก Iec ตัวเมีย 30 A 250 Vac 3 เสา สีน้ำเงิน | 1xc90 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L430R9 Iec Pin And Sleeve Receptacle ตัวเมีย 30 A 250 VAC 3 เสา สีน้ำเงิน | AB4DQL 1XC90

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L430R9 Iec เต้ารับแบบขาพินและปลอก ตัวเมีย 30 A 250 VAC 3 ขั้ว สีน้ำเงิน

In Stock
รายการ: AB4DQL รุ่น: L430R9อ้างอิงไขว้: 1XC90
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
฿12,649 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นIEC Pin และ Sleeve Receptacle
แอมป์30
วัสดุของตัวเครื่องZytel 101 ไนลอน
สีสีน้ำเงิน
คะแนนปัจจุบัน30
เงื่อนไขการเปิดรับแสงไม่รั่ว
วัสดุเทอร์โม
สไตล์การติดตั้งสกรู
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ4
ระยะ3
ชนิดภาพเขียนIEC
แรงดันไฟฟ้า125/250 3-ภ
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VAC
วัตต์7500
ขนาดสายไฟ# 12 - # 8 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.45
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์คะแนนปัจจุบันชิ้นแรงดันไฟฟ้าขนาดสายไฟราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L420R9 Iec Pin And Sleeve Receptacle ตัวเมีย 20 A 250 VAC 3 ขั้ว สีน้ำเงิน | AB4DQK 1XC89 แอลทูอาร์4202020IEC Pin และ Sleeve Receptacle125/250 3-ภ# 14 - # 10 AWG฿8,936
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R9V0 เต้ารับแบบปลอกแขน | AC8QAN 3D165 HBL460R9V060-ขาและแขนรองรับ240 VAC-฿30,359

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L430R9 Iec เต้ารับแบบขาพินและปลอก ตัวเมีย 30 A 250 VAC 3 ขั้ว สีน้ำเงิน
฿12,649 / หน่วย