HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ชุดปลั๊กปิด MICPK60, 60 A
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลั๊กปิดน้ำ |
แอมป์ | 60 |
การก่อสร้าง | ประดิษฐ์ |
ความเป็นฉนวน | ขั้นต่ำ 3000 VAC |
วัสดุ | สังกะสี Diecast |
นาที. จำนวนรอบ | 10000 |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -75 ถึง -40 องศาเซลเซียส |
ชนิดภาพเขียน | IEC |
UPC | 783585258607 |
ใช้กับ | ลูกโซ่เชิงกล 60A ทั้งหมด |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 8.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.65 |
รหัส HS | 7907006000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | ใช้กับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
MICPK30 | 30 | ลูกโซ่เชิงกล 30A ทั้งหมด | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.