ฟิวส์เซรามิค BUSSMANN
สไตล์ | รุ่น | สไตล์การติดตั้ง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | คะแนนปัจจุบัน | บรรจุภัณฑ์ | ประเภทสินค้า | ความต้านทาน | แรงดันไฟฟ้า (AC) | เส้นผ่าศูนย์กลาง | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | บีเค/เอบีซี-5-อาร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ฿17,495 | |
B | บีเค/เอบีซี-20-อาร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ฿24,543 | |
C | บีเค/S501-5-R | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ฿26,353 | |
D | บีเค/จีดีเอ-3.15เอ | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ฿36,356 | |
E | บีเค/เอบีซี-3-อาร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ฿18,440 | |
F | BK/ABC-2-1/2-R | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ฿18,420 | |
G | บีเค/จีดีเอ-2เอ | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ฿36,356 | |
H | บีเค/เอบีซี-15-อาร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ฿18,443 | |
I | บีเค/S505-10-R | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ฿26,734 | |
J | BK/ABC-1/4-R | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ฿19,575 | |
K | บีเค/S501-250-R | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ฿27,302 | |
D | BK / GDA-125MA | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ฿37,671 | |
L | บีเค/S501-100-R | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ฿27,302 | |
M | บีเค/จีดีเอ-5เอ | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ฿36,356 | |
N | บีเค/จีดีเอ-4เอ | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ฿36,356 | |
O | บีเค/S501-3.15-R | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ฿26,353 | |
P | บีเค/S505-2-R | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ฿25,394 | |
Q | บีเค/S501-2-R | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ฿26,353 | |
L | บีเค/S501-125-R | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ฿27,302 | |
L | บีเค/S505-500-R | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ฿32,791 | |
D | BK / GDA-250MA | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ฿37,671 | |
D | BK / GDA-500MA | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ฿37,278 | |
R | บีเค/S501-500-R | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ฿26,353 | |
S | บีเค/จีดีเอ-1เอ | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ฿36,356 | |
T | บีเค/S501-1-R | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ฿27,584 | |
L | บีเค/S505-1-R | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ฿25,394 | |
U | บีเค/เอบีซี-1-อาร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ฿17,775 | |
V | บีเค/เอบีซี-10-อาร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ฿17,495 | |
W | BK / GMA-1.5A | เจ้าของ | 250 VAC | 1.5A | ขนาดใหญ่ | ฟิวส์ปลอกโลหะอเมริกาเหนือ | 90 MOhms | 250 VAC | 5.2mm | 1 | - | RFQ
|
X | AGA-2-1 / 2 | เจ้าของ | - | 2.5A | - | - | - | 250 VAC | 6.4mm | 1 | ฿79 | |
Y | BK / GDA-315MA | ผู้ถือ / คลิป | 250 VAC | 315mA | ขนาดใหญ่ | ฟิวส์ความจุการทำลายสูงที่ออกฤทธิ์เร็ว | ฮิต Ohms | 250 VAC | 5.2mm | 1 | - | RFQ
|
Z | TR / GBH-V016A6F | ผู้ถือ / คลิป | 500 VAC | 16A | รอก | - | - | 500 VAC | - | 1 | ฿1,028 | |
A1 | S501-400-ร | ผู้ถือ / คลิป | - | 400mA | ขนาดใหญ่ | - | - | 250 VAC | 5.2mm | 1 | ฿99 | |
B1 | S501-630-ร | ผู้ถือ / คลิป | - | 630mA | ขนาดใหญ่ | - | - | 250 VAC | 5.2mm | 1 | ฿167 | |
U | เอดีแอล-20 | ผู้ถือ / คลิป | - | 20A | ขนาดใหญ่ | - | - | - | - | 1 | ฿864 | |
C1 | เอ็มบีโอ-10 | ผู้ถือ / คลิป | - | 10A | ขนาดใหญ่ | - | - | - | - | 1 | ฿677 | |
C1 | เอ็มบีโอ-15 | ผู้ถือ / คลิป | - | 15A | ขนาดใหญ่ | - | - | - | - | 1 | ฿677 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Bench Protectors และ Liners
- อะแดปเตอร์แผ่นสูญญากาศ
- มอเตอร์ย้อนกลับทันที
- ตัวกรอง
- ใบพัดลมพลาสติก
- มอเตอร์ปั๊ม
- ซ็อกเก็ตและบิต
- ตู้เก็บของ
- แทรกด้าย
- เครื่องจักรกล
- ADVANCE TABCO อ่างล้างจาน 1 สถานี
- DAYTON โซลินอยด์วาล์วไม่มีคอยล์, สแตนเลส, 500 PSI
- DAYTON อะแดปเตอร์ขอบหลังคา
- SIEMENS ซีรี่ส์ HED, Bolt On Circuit Breaker
- VULCAN HART วงเล็บสนับสนุน
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนนีโอพรีน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3-3/8 นิ้ว
- EATON Pringle Series อาร์คซิ่งพาร์ท
- FEDERAL SIGNAL ชุด
- LINN GEAR Type A สเตอร์ 80 โซ่
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกต๊าปขลุ่ยเกลียว รุ่น 2093MS ดอกต๊าปร่องเกลียว