BUSSMANN ฟิวส์เซรามิคตลับ MBO-15, Fast Blow, 15A, ทรงกระบอก
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์เซรามิก |
รูปแบบตัว | ทรงกระบอก |
คะแนนปัจจุบัน | 15A |
ประเภทฟิวส์ | เป่าเร็ว |
สไตล์การติดตั้ง | ผู้ถือ / คลิป |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทการสิ้นสุด | คลิป |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.35 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สไตล์การติดตั้ง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | คะแนนปัจจุบัน | บรรจุภัณฑ์ | ประเภทสินค้า | ความต้านทาน | แรงดันไฟฟ้า (AC) | เส้นผ่าศูนย์กลาง | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGA-2-1 / 2 | เจ้าของ | - | 2.5A | - | - | - | 250 VAC | 6.4mm | 1 | ฿79 | ||
S501-630-ร | ผู้ถือ / คลิป | - | 630mA | ขนาดใหญ่ | - | - | 250 VAC | 5.2mm | 1 | ฿167 | ||
เอดีแอล-20 | ผู้ถือ / คลิป | - | 20A | ขนาดใหญ่ | - | - | - | - | 1 | ฿864 | ||
S501-400-ร | ผู้ถือ / คลิป | - | 400mA | ขนาดใหญ่ | - | - | 250 VAC | 5.2mm | 1 | ฿99 | ||
TR / GBH-V016A6F | ผู้ถือ / คลิป | 500 VAC | 16A | รอก | - | - | 500 VAC | - | 1 | ฿1,028 | ||
เอ็มบีโอ-10 | ผู้ถือ / คลิป | - | 10A | ขนาดใหญ่ | - | - | - | - | 1 | ฿677 | ||
BK / GDA-315MA | ผู้ถือ / คลิป | 250 VAC | 315mA | ขนาดใหญ่ | ฟิวส์ความจุการทำลายสูงที่ออกฤทธิ์เร็ว | ฮิต Ohms | 250 VAC | 5.2mm | 1 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.