จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN AGA-2-1/2 ฟิวส์เซรามิก เป่าเร็ว 2.5A 250VAC | BC7TJK

BUSSMANN ฟิวส์เซรามิค AGA-2-1 / 2, Fast Blow, 2.5A, 250VAC

In Stock
รายการ: BC7TJK รุ่น: AGA-2-1 / 2
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
฿79 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์เซรามิก
รูปแบบตัวทรงกระบอก
คะแนนปัจจุบัน2.5A
เส้นผ่าศูนย์กลาง6.4mm
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม1AG (6.3 x 15.9 มม.)
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
คะแนนขัดจังหวะ200A ที่ 125 VAC
ความยาว15.88mm
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
ประเภทการสิ้นสุดคลิป
แรงดันไฟฟ้า (AC)250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)16.13
ความยาวเรือ (ซม.)40.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.13

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสไตล์การติดตั้งพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACคะแนนปัจจุบันบรรจุภัณฑ์ประเภทสินค้าความต้านทานแรงดันไฟฟ้า (AC)เส้นผ่าศูนย์กลางกก. จำนวนราคา
BUSSMANN S501-630-R ฟิวส์เซรามิคตลับ, ฟิวส์ปลอกโลหะยุโรป, เป่าเร็ว, 250VAC, 630mA | BC9VVD S501-630-รผู้ถือ / คลิป-630mAขนาดใหญ่--250 VAC5.2mm1฿167
BUSSMANN ADL-20 ฟิวส์เซรามิกแบบตลับ, 20A, ทรงกระบอก | BC9XMM เอดีแอล-20ผู้ถือ / คลิป-20Aขนาดใหญ่----1฿864
BUSSMANN S501-400-R ฟิวส์เซรามิคตลับ, ฟิวส์ปลอกโลหะยุโรป, เป่าเร็ว, 250VAC, 400mA | BD2EMX S501-400-รผู้ถือ / คลิป-400mAขนาดใหญ่--250 VAC5.2mm1฿99
BUSSMANN MBO-15 ฟิวส์เซรามิกตลับ เป่าเร็ว 15A ทรงกระบอก | BD2JXX เอ็มบีโอ-15ผู้ถือ / คลิป-15Aขนาดใหญ่----1฿677
BUSSMANN TR/GBH-V016A6F ฟิวส์เซรามิกตลับ เป่าเร็ว 500VAC 16A ทรงกระบอก | BD3GRJ TR / GBH-V016A6Fผู้ถือ / คลิป500 VAC16Aรอก--500 VAC-1฿1,028
BUSSMANN MBO-10 ฟิวส์เซรามิคแบบตลับ เป่าเร็ว ทรงกระบอก | BD4PPT เอ็มบีโอ-10ผู้ถือ / คลิป-10Aขนาดใหญ่----1฿677
BUSSMANN BK/GDA-315MA ฟิวส์เซรามิคตลับ เป่าเร็ว 250VAC 315mA ทรงกระบอก | CD6XFP BK / GDA-315MAผู้ถือ / คลิป250 VAC315mAขนาดใหญ่ฟิวส์ความจุการทำลายสูงที่ออกฤทธิ์เร็วฮิต Ohms250 VAC5.2mm1-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์เซรามิค AGA-2-1 / 2, Fast Blow, 2.5A, 250VAC
฿79 / หน่วย