Hubbell Wiring-kellems Nhc1041 | ขั้วต่อน้ำยาแน่น 1 นิ้ว 90 องศา เหลือง | 2xyk9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1041 คอนเนคเตอร์แน่นเหลว 1 นิ้ว 90 องศา สีเหลือง | AC4AEP 2XYK9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1041 ขั้วต่อแน่นเหลว 1 นิ้ว 90 องศา สีเหลือง

In Stock
รายการ: AC4AEP รุ่น: NHC1041ข้ามอ้างอิง: 2XYK9

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿2,265 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อของเหลวแน่น
สีสีเหลือง
ขนาดท่อ1"
ประเภทการเชื่อมต่อองศา 90
สายไฟ Dia. พิสัย5/8 "ถึง 3/4"
ความยาว3.187 "
วัสดุอลูมิเนียม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS7609000000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • จำนวนสาย (1)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีขนาดท่อความยาววัสดุราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1010 Liquid Tight Connector 3 / 8in. 90 องศาสีดำ | AC4ADZ 2XYJ4 NHC1010Black3 / 8 "2"อลูมิเนียม฿1,143
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1011 Liquid Tight Connector 3 / 8in. 90 องศาสีขาว | AC4AEA 2XYJ5 NHC1011ขาว3 / 8 "2"อลูมิเนียม฿1,142
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1012 Liquid Tight Connector 3 / 8in 90 Degree Blue | AC4AEB 2XYJ6 NHC1012สีน้ำเงิน3 / 8 "2"อลูมิเนียม฿1,142
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1020 Liquid Tight Connector 1 / 2in. ส้ม 90 องศา | AC4AEC 2XYJ7 NHC1020ส้ม1 / 2 "2 5 / 16 "อลูมิเนียม฿1,249
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1020CR Liquid Tight Connector 1 / 2in. ส้ม 90 องศา | AC4AED 2XYJ8 NHC1020CRส้ม1 / 2 "2.5 "ไนลอน฿1,118
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1021CR Liquid Tight Connector 1 / 2in. 90 องศาสีแดง | AC4AEE 2XYJ9 NHC1021CRสีแดง1 / 2 "2.5 "ไนลอน฿1,118
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1021ZP Liquid Tight Connector 1 / 2in. 90 องศาสีแดง | AC4AEF 2XYK1 NHC1021ZPสีแดง1 / 2 "2.375 "เหล็กชุบสังกะสี฿1,254

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1041 ขั้วต่อแน่นเหลว 1 นิ้ว 90 องศา สีเหลือง
฿2,265 / หน่วย