Ingersoll-rand 1077xpa ประแจวงล้อลม | 5la64 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INGERSOLL-RAND 1077XPA ประแจวงล้อลม ชนิดบอล 54 ft-lb, 160 RPM | AE4JRU 5LA64

INGERSOLL-RAND 1077XPA ประแจวงล้อลม ชนิดบอล 54 ฟุต-ปอนด์ 160 รอบต่อนาที

In Stock
รายการ: AE4JRU รุ่น: 1077XPAข้ามอ้าง: 5LA64
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
฿11,045 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจวงล้ออากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์4
CFM @ โหลดเต็ม19
หน้าที่General
ไอเสียปรับ
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 160
ความสูงของศีรษะ1 1 / 16 "
ความกว้างหัว1.5 "
ความยาว11 "
แม็กซ์ แรงบิด54 ฟุต - ปอนด์
นาที. ท่อ3 / 8 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การหันกลับใช่
ขนาดไดรฟ์สี่เหลี่ยม1 / 2 "
เค้นคันโยก
ช่วงแรงบิด10 ถึง 45 ฟุต - ปอนด์
UPC663023020273

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.26
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)28.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8467115040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ประแจวงล้อมาตรฐานสำหรับขันหรือยึดซ็อกเก็ตได้ง่าย
  • มีโครงสร้างที่ทนทานและการออกแบบส่วนหัวขั้นสูงพร้อมการเยื้องลูกบอลสำหรับการทำงานแบบย้อนกลับและการควบคุมความเร็วตัวแปรได้ถึง 54 ฟุต - ปอนด์
  • ไอเสีย 360 องศาเพื่อนำไอเสียออกจากผู้ปฏิบัติงานจึงมั่นใจได้ว่ามีพื้นที่ทำงานที่ดีขึ้นและการเข้าถึงพื้นที่ที่เข้าถึงยาก
  • ตัวควบคุมกำลังเพื่อเพิ่มการควบคุมในทุกงาน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงแรงบิดCFM @ โหลดเต็มความเร็วฟรีความสูงของศีรษะความกว้างหัวความยาวแม็กซ์ แรงบิดเค้นราคา
INGERSOLL-RAND 1099XPA ประแจวงล้อลม 12 นิ้ว ปรับได้ ปุ่มกด | AE4JRV 5LA66 1099XPA10 ถึง 60 ฟุต - ปอนด์24ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2202"2"12 "76 ฟุต - ปอนด์ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้฿16,129

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND 1077XPA ประแจวงล้อลม ชนิดบอล 54 ฟุต-ปอนด์ 160 รอบต่อนาที
฿11,045 / หน่วย