Ingersoll-rand 1099xpa ประแจวงล้อ แรงบิดสูง | 5la66 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INGERSOLL-RAND 1099XPA ประแจวงล้อลม 12 นิ้ว ปรับได้ ปุ่มกด | AE4JRV 5LA66

INGERSOLL-RAND 1099XPA ประแจวงล้อลม 12 นิ้ว ปรับได้ ปุ่มกด

In Stock
รายการ: AE4JRV รุ่น: 1099XPAข้ามอ้าง: 5LA66
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
฿16,129 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจวงล้ออากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์4
CFM @ โหลดเต็ม24
หน้าที่General
ไอเสียปรับ
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 220
ความสูงของศีรษะ2"
ความกว้างหัว2"
ความยาว12 "
แม็กซ์ แรงบิด76 ฟุต - ปอนด์
นาที. ท่อ3 / 8 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การหันกลับใช่
ขนาดไดรฟ์สี่เหลี่ยม1 / 2 "
เค้นปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้
ช่วงแรงบิด10 ถึง 60 ฟุต - ปอนด์
UPC663023030579

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.55
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8467115040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ประแจวงล้อช่วยให้สามารถหมุนตัวยึดได้สองเท่าเพื่อขันหรือคลายสลักเกลียว
  • มีระบบไอเสียที่ปรับได้ซึ่งจะควบคุมการไหลเวียนของอากาศจากผู้ใช้และวัสดุอุตสาหกรรมที่ละเอียดอ่อน
  • การควบคุมเดินหน้า / ถอยหลังแบบโปรไฟล์ต่ำช่วยให้ใช้งานได้ในพื้นที่ขนาดกะทัดรัดและเข้าถึงได้ยาก
  • มาพร้อมกับปุ่มกดสำหรับฟังก์ชั่นเปิด / ปิดและกลไกปรับความเร็วรอบ
  • มอเตอร์ทรงพลังสร้างแรงบิดสูงสุด 76 ฟุต - ปอนด์และความเร็ว 220 รอบต่อนาที

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงแรงบิดCFM @ โหลดเต็มความเร็วฟรีความสูงของศีรษะความกว้างหัวความยาวแม็กซ์ แรงบิดเค้นราคา
INGERSOLL-RAND 1077XPA ประแจวงล้อลม ชนิดบอล 54 ft-lb, 160 RPM | AE4JRU 5LA64 1077XPA10 ถึง 45 ฟุต - ปอนด์19ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1601 1 / 16 "1.5 "11 "54 ฟุต - ปอนด์คันโยก฿11,045

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND 1099XPA ประแจวงล้อลม 12 นิ้ว ปรับได้ ปุ่มกด
฿16,129 / หน่วย