Hubbell Wiring Device-kellems Shc1078 Cord Grip | 5d774 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1078 ด้ามจับ/ขั้วต่อสายคลายความเครียด, NEMA 4, 4X, 12 และ 13 Rated | AE3FLV 5D774

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1078 กริปสายคลายความเครียด / คอนเนคเตอร์ NEMA 4, 4X, 12 & 13 Rated

In Stock
รายการ: AE3FLV รุ่น: SHC1078ข้ามอ้างอิง: 5D774
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
฿7,445 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อสายไฟ
สีขาว
ขนาดท่อ2.5 "
ประเภทการเชื่อมต่อตรง
สายไฟ Dia. พิสัย1.94 "ถึง 2.06"
ความยาว4"
ของเหลวแน่น / ฝุ่นแน่นของเหลวแน่น
เพศชายเพศหญิงชาย
วัสดุอลูมิเนียม
UPC783585200781

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.77
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7609000000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Hubbell Wiring Device-Kellems SHC1078 ที่จับสายไฟ / คอนเนคเตอร์เพื่อต่อสายเคเบิลสำหรับงานหนักเข้ากับอุปกรณ์อย่างแน่นหนาในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น
  • ป้องกันสายขาดหรือเสียหาย
  • โดดเด่นด้วยโครงสร้างอะลูมิเนียมหล่อเพื่อประสิทธิภาพเชิงความร้อนที่ดีเยี่ยมและทนต่ออุณหภูมิได้ตั้งแต่ -30 ถึง 240 องศาฟาเรนไฮต์
  • มาพร้อมกับช่องเปิดเกลียวกลึงสำหรับการปิดผนึกและการจับคู่ที่ปลอดภัยและต้องใช้หัวล็อคเพื่อต้านทานการคลายตัวภายใต้แรงบิดและการสั่นสะเทือนสูง
  • เสนอสายตัวนำเดี่ยวสำหรับส่งสัญญาณไฟฟ้าหรือพลังงาน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีขนาดท่อประเภทการเชื่อมต่อความยาวเพศชายเพศหญิงวัสดุราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1047 สายรัดสายไฟ | AE3FLH 5D744 SHC1047ขาว1"ตรง2.36 "ชายอลูมิเนียม฿2,642
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1048 สายรัดสายไฟ | AE3FLJ 5D745 SHC1048ขาว1"ตรง2.36 "ชายอลูมิเนียม฿2,398
อุปกรณ์สายไฟ HUBBELL-KELLEMS SHC1061 Strain Relief Cord Grip | AE3FLN 5D757 SHC1061ขาว1.5 "ตรง2.95 "ชายอลูมิเนียม฿5,034
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1062 สายรัดสายไฟ | AE3FLP 5D758 SHC1062ขาว1.5 "ตรง2.95 "ชายอลูมิเนียม฿4,511
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1063 สายรัดสายไฟ | AE3FLQ 5D759 SHC1063ขาว1.5 "ตรง2.95 "ชายอลูมิเนียม฿5,115
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1064 สายรัดสายไฟ | AE3FLR 5D760 SHC1064ขาว1.5 "ตรง2.95 "ชายอลูมิเนียม฿4,795
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1071 Strain Relief Cord Grip AE3FLT 5D767 SHC1071ขาว2"ตรง3.58 "ชายอลูมิเนียม฿6,678

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1078 กริปสายคลายความเครียด / คอนเนคเตอร์ NEMA 4, 4X, 12 & 13 Rated
฿7,445 / หน่วย