HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2162LATRA Style Line Receptacle, 20A 125V, 2-P 3-W Grounding, 5-20R, ไนลอน, ไลท์อัลมอนด์ | BD4JKK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2162LATRA Style Line Receptacle, 20A 125V, 2-P 3-W Grounding, 5-20R, ไนลอน, อัลมอนด์อ่อน

รายการ: BD4JKK รุ่น: SNAP2162LATRA
฿979 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรูปแบบ Receptacle
สีอัลมอนด์ไลท์
การเชื่อมต่อเชื่อมต่อ
คะแนนปัจจุบัน20
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชเชื่อมต่อ
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
ความสูง1.1 "
ความยาว3.28 "
วัสดุไนลอน
แม็กซ์ เอชพี1
คะแนน NEMA5-20R
จำนวนตัวนำสายดิน 3 สาย
จำนวนเสา2 เสา
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ
ระยะเฟส
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 125
วัตต์W 2500
ความกว้าง1.64 "
ขนาดสายไฟ# 12 AWG

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์ใบมีดตรง, เต้ารับ, สไตล์ไลน์มัณฑนากรดูเพล็กซ์, Snapconnect

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีคะแนนปัจจุบันแม็กซ์ เอชพีคะแนน NEMAราคา
อุปกรณ์สายไฟ HUBBELL-KELLEMS SNAP2162C1LA เต้ารับสายสไตล์, 20A 125V, สายดิน 2-P 3-W, ไนลอน, อัลมอนด์แบบอ่อน | BD3KZB SNAP2162C1LAอัลมอนด์ไลท์2015-20R฿956
RFQ
อุปกรณ์สายไฟ HUBBELL-KELLEMS SNAP2152C2LA เต้ารับสายสไตล์, 15A 125V, สายดิน 2-P 3-W, ไนลอน, อัลมอนด์อ่อน | BD3QFU SNAP2152C2LAอัลมอนด์ไลท์150.55-15R฿822
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2162BLTRA เต้ารับสายไฟสไตล์, 20A 125V, 2-P 3-W สายดิน, ไนลอน, 5-20R, สีน้ำเงิน | BD3TBH SNAP2162BLTRAสีน้ำเงิน2015-20R฿979
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2162LANA Style Line Receptacle, 20A 125V, 2-P 3-W Grounding, 5-20R, Nylon, Light Almond | เต้ารับสายไฟ HUBBELL BD3URA SNAP2162LANAอัลมอนด์ไลท์2015-20R฿677
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2162RNA Style Line Receptacle, 20A 125V, 2-P 3-W Grounding, 5-15R, Nylon, Red | BD3VLB SNAP2162RNAสีแดง2015-20R฿677
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2152BLSCTRA เต้ารับแบบมีสาย, 15A 125V, Sc, 2-P 3-W กราวด์, 5-15R, ไนลอน, น้ำเงิน | BD3WFK SNAP2152BLSCTRAสีน้ำเงิน150.55-15R฿971
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2152C1W เต้ารับ Style Line, 15A 125V, 2-P 3-W Grounding, Nylon, White | BD3XGA SNAP2152C1Wขาว150.55-15R฿860
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2162LATRA Style Line Receptacle, 20A 125V, 2-P 3-W Grounding, 5-20R, ไนลอน, อัลมอนด์อ่อน
฿979 / หน่วย