HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182WLTRA Style Line Receptacle, 20A 125V, 2-P 3-W Grounding, 5-20R, ไนลอน, สีขาว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รูปแบบ Receptacle |
สี | ขาว |
การเชื่อมต่อ | เชื่อมต่อ |
คะแนนปัจจุบัน | 20 |
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราช | เชื่อมต่อ |
ความเป็นฉนวน | ทนต่อขั้นต่ำ 2,000V |
ความสูง | 1.1 " |
ความยาว | 3.28 " |
วัสดุ | ไนลอน |
แม็กซ์ เอชพี | 1 |
คะแนน NEMA | 5-20R |
จำนวนตัวนำ | สายดิน 3 สาย |
จำนวนเสา | 2 เสา |
จำนวนสายไฟ | 3 สาย |
อุณหภูมิในการใช้งาน | ต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ |
ระยะ | เฟส |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | V 125 |
วัตต์ | W 2500 |
ความกว้าง | 1.64 " |
ขนาดสายไฟ | # 12 AWG |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | คะแนนปัจจุบัน | ชิ้น | แม็กซ์ เอชพี | คะแนน NEMA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNAP2182IA | งาช้าง | 20 | รูปแบบ Receptacle | 1 | 5-20R | ฿2,121 | ||
สแนปทูร่า | สีแดง | 20 | รูปแบบ Receptacle | 1 | 5-20R | ฿2,121 | ||
SNAP2182WA | ขาว | 20 | รูปแบบ Receptacle | 1 | 5-20R | ฿2,121 | ||
SNAP2172BKLTRA | Black | 15 | รูปแบบ Receptacle | 0.5 | 5-15R | ฿1,725 | RFQ
| |
SNAP2182RSCTRA | สีแดง | 20 | รูปแบบ Receptacle | 1 | 5-20R | ฿1,794 | RFQ
| |
SNAP2182LATRA | อัลมอนด์ไลท์ | 20 | รูปแบบ Receptacle | 1 | 5-20R | ฿1,645 | RFQ
| |
SNAP2172IGLTRA | ส้ม | 15 | รูปแบบ Receptacle | 0.5 | 5-15R | ฿1,965 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.