Hubbell Wiring Device-kellems Snap2182ra | เต้ารับ Style Line, 20a 125v, สายดิน 2-p 3-w, 5-20r, ไนลอน, สีแดง | 31a332 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182RA เต้ารับ Style Line, 20A 125V, 2-P 3-W Grounding, 5-20R, Nylon, Red | AC4XCE 31A332

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182RA Style Line Receptacle, 20A 125V, 2-P 3-W Grounding, 5-20R, ไนลอน, สีแดง

In Stock
รายการ: AC4XCE รุ่น: SNAP2182RAข้ามอ้างอิง: 31A332
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
฿2,121 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรูปแบบ Receptacle
แอมป์20
แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมใช้งานหนักระดับโรงพยาบาล
สีสีแดง
การเชื่อมต่อเชื่อมต่อ
คะแนนปัจจุบัน20
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชเชื่อมต่อ
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
หน้าที่หนักเป็นพิเศษ
เกรดโรงพยาบาล
ความสูง1.1 "
อัตราส่วน IP20
ความยาว3.28 "
วัสดุไนลอน
แม็กซ์ เอชพี1
ประเภทการติดตั้งเปี่ยม
การกำหนดค่า NEMA5-20R
คะแนน NEMA5-20R
จำนวนตัวนำสายดิน 3 สาย
จำนวนแก๊ง1
จำนวนเสา2 เสา
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ
ประเภท Outletมัณฑนากร
ระยะเฟส
ไฟแสดงสถานะไม่
แยง. คำอธิบายStyleline, Decorator Standard และ Tamper Resistant
การป้องกันไฟกระชากไม่
แรงดันไฟฟ้า125 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 125
วัตต์W 2500
ทนต่อสภาพอากาศไม่
ความกว้าง1.64 "
ขนาดสายไฟ# 12 AWG
วิธีการเดินสายไฟหลัง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)4.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์ใบมีดตรง, เต้ารับ, สไตล์ไลน์มัณฑนากรดูเพล็กซ์, Snapconnect

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีคะแนนปัจจุบันชิ้นแม็กซ์ เอชพีคะแนน NEMAราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182IA เต้ารับสายสไตล์, 20A 125V, สายดิน 2-P 3-W, 5-20R, ไนลอน, งาช้าง | AC4XCD 31A330 SNAP2182IAงาช้าง20รูปแบบ Receptacle15-20R฿2,121
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182WA เต้ารับสายสไตล์, 20A 125V, สายดิน 2-P 3-W, 5-20R, ไนลอน, ขาว | AC4XCF 31A333 SNAP2182WAขาว20รูปแบบ Receptacle15-20R฿2,121
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2172BKLTRA เต้ารับสายไฟสไตล์, 15A 125V, 2-P 3-W กราวด์, 5-15R, ไนลอน, ดำ | BD3PQR SNAP2172BKLTRABlack15รูปแบบ Receptacle0.55-15R฿1,725
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182 RSCTRA Style Line Receptacle, 20A 125V, 2-P 3-W Grounding, 5-20R, Nylon, Red | BD3QKX SNAP2182RSCTRAสีแดง20รูปแบบ Receptacle15-20R฿1,794
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182LATRA Style Line Receptacle, 20A 125V, 2-P 3-W Grounding, 5-20R, Nylon, Light Almond | เต้ารับสายไฟ HUBBELL BD3RQZ SNAP2182LATRAอัลมอนด์ไลท์20รูปแบบ Receptacle15-20R฿1,645
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2172IGLTRA เต้ารับสายไฟสไตล์, 15A 125V, 2-P 3-W กราวด์, 5-15R, ไนลอน, สีส้ม | BD3WJN SNAP2172IGLTRAส้ม15รูปแบบ Receptacle0.55-15R฿1,965
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2172RLTRA Style Line Receptacle, 15A 125V, 2-P 3-W Grounding, 5-15R, ไนลอน, แดง | BD3WJP SNAP2172RLTRAสีแดง15รูปแบบ Receptacle0.55-15R฿1,725
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182RA Style Line Receptacle, 20A 125V, 2-P 3-W Grounding, 5-20R, ไนลอน, สีแดง
฿2,121 / หน่วย