Hubbell Wiring Device-kellems Snapsp2na | คอนเนคเตอร์ เสาเดี่ยว สายแลนมาตราฐาน 15/20a | 31a349 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อ SNAPSP2NA, เสาเดี่ยว, สายพันเกลียว, 15 / 20A | AC4XCV 31A349

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAPSP2NA คอนเนคเตอร์ ขั้วเดี่ยว สายเกลียว 15/20A

In Stock
รายการ: AC4XCV รุ่น: SNAPSP2NAข้ามอ้างอิง: 31A349
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
฿205 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลับโมดูลการเดินสายไฟ
แอมป์15 หรือ 20
สีทูโทนช็อคชิพ
ความสูง0.84 "
ความยาว6.5 "
วัสดุโพลีคาร์บอเนต
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3
แรงดันไฟฟ้า120 ถึง 277 VAC
ความกว้าง1.39 "
ความยาวของสายไฟ6"
ขนาดสายไฟ# 12 AWG
ประเภทลวดที่ควั่น

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8544429000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: SNAPCONNECT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทลวดความสูงชิ้นความยาวจำนวนเสาจำนวนสายไฟแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1RA เต้ารับใบมีดแบบตรง, สายดิน 2-P 3-W, 20A 125V | AC4XCB 31A326 สแนปทูร่าของแข็ง0.79 "โมดูลสายไฟ Receptacle1.48 "2 เสา3 สาย125 VAC0.78 "-
RFQ
อุปกรณ์สายไฟ HUBBELL-KELLEMS SNAP2RA เต้ารับใบมีดแบบตรง, สายดิน 2-P 3-W, 20A 125V, ควั่น, มุมขวา | AC4XCC 31A327 สแนปทูร่าที่ควั่น0.63 "โมดูลสายไฟ Receptacle1.48 "2 เสา3 สาย125 VAC0.78 "-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP3W1NA Three Way Connector, Solid Wire, 15 / 20A | AC4XCG 31A334 SNAP3W1NAของแข็ง0.84 "สลับโมดูลการเดินสายไฟ6.5 "23125 VAC1.39 "฿205
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP3W2NA Three Way Connector, Stranded Wire, 15 / 20A | AC4XCH 31A335 SNAP3W2NAที่ควั่น0.84 "สลับโมดูลการเดินสายไฟ6.5 "23125 VAC1.39 "฿205
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อ SNAPSP1NA, เสาเดี่ยว, สายทึบ, 15 / 20A | AC4XCU 31A348 SNAPSP1NAของแข็ง0.84 "สลับโมดูลการเดินสายไฟ6.5 "23120 ถึง 277 VAC1.39 "฿213
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1RNA เต้ารับใบมีดแบบตรง, สายดิน 2-P 3-W, 20A 125V | AC4XDF 31A380 SNAP1RNAของแข็ง0.79 "โมดูลสายไฟ Receptacle1.48 "2 เสา3 สาย125 VAC0.78 "฿147
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2RNA ช่องเสียบใบมีดแบบตรง, สายดิน 2-P 3-W, 20A 125V, ตะกั่ว 6 นิ้ว | AC4XDG 31A381 SNAP2RNAที่ควั่น0.63 "โมดูลสายไฟ Receptacle1.48 "2 เสา3 สาย125 VAC0.78 "฿154

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAPSP2NA คอนเนคเตอร์ ขั้วเดี่ยว สายเกลียว 15/20A
฿205 / หน่วย