HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1RA เต้ารับใบมีดตรง, 2-P 3-W สายดิน, 20A 125V
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โมดูลสายไฟ Receptacle |
แอมป์ | 15 หรือ 20 |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ช่วงตัวนำ | แบบใช้สาย # 12 THHN |
การเชื่อมต่อ | เชื่อมต่อ |
คะแนนปัจจุบัน | 15 ก - 20 ก |
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราช | เชื่อมต่อ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง D | แบบใช้สาย # 12 THHN |
ความเป็นฉนวน | ทนต่อขั้นต่ำ 2,000V |
ความสูง | 0.79 " |
ฉนวนกันความร้อน | ร่างกายหุ้มฉนวน |
ความยาวของตะกั่ว | 6" |
ความยาว | 1.48 " |
วัสดุ | โพลีคาร์บอเนต |
คะแนน NEMA | ไม่ใช่ NEMA |
จำนวนตัวนำ | สายดิน 3 สาย |
จำนวนเสา | 2 เสา |
จำนวนสายไฟ | 3 สาย |
อุณหภูมิในการใช้งาน | ต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ |
ระยะ | เฟส |
แรงดันไฟฟ้า | 125 VAC |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | V 125 |
ความกว้าง | 0.78 " |
ความยาวของสายไฟ | 6" |
ขนาดสายไฟ | # 12 AWG |
ประเภทลวด | ของแข็ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.35 |
รหัส HS | 8544429000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทลวด | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | จำนวนเสา | จำนวนสายไฟ | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สแนปทูร่า | ที่ควั่น | 0.63 " | โมดูลสายไฟ Receptacle | 1.48 " | 2 เสา | 3 สาย | 125 VAC | 0.78 " | - | RFQ
| |
SNAP3W1NA | ของแข็ง | 0.84 " | สลับโมดูลการเดินสายไฟ | 6.5 " | 2 | 3 | 125 VAC | 1.39 " | ฿205 | ||
SNAP3W2NA | ที่ควั่น | 0.84 " | สลับโมดูลการเดินสายไฟ | 6.5 " | 2 | 3 | 125 VAC | 1.39 " | ฿205 | ||
SNAPSP1NA | ของแข็ง | 0.84 " | สลับโมดูลการเดินสายไฟ | 6.5 " | 2 | 3 | 120 ถึง 277 VAC | 1.39 " | ฿213 | ||
SNAPSP2NA | ที่ควั่น | 0.84 " | สลับโมดูลการเดินสายไฟ | 6.5 " | 2 | 3 | 120 ถึง 277 VAC | 1.39 " | ฿205 | ||
SNAP1RNA | ของแข็ง | 0.79 " | โมดูลสายไฟ Receptacle | 1.48 " | 2 เสา | 3 สาย | 125 VAC | 0.78 " | ฿147 | ||
SNAP2RNA | ที่ควั่น | 0.63 " | โมดูลสายไฟ Receptacle | 1.48 " | 2 เสา | 3 สาย | 125 VAC | 0.78 " | ฿154 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.