HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS TPC100 สายไฟชั่วคราว ยาว 100 ฟุต 50 A
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายไฟชั่วคราว |
สี | สีเหลือง |
ปลายขั้วต่อ | ซีเอส6364L |
ความยาวสายไฟ | 100ft |
คะแนนปัจจุบัน | 50 |
เงื่อนไขการเปิดรับแสง | ในร่มกลางแจ้ง |
วัสดุ | เทอร์โม |
สูงสุด แอมป์ | 50 |
สไตล์การติดตั้ง | เสียบเข้าด้วยกัน |
จำนวนเสา | 2 |
จำนวนสายไฟ | 3 |
ระยะ | 1 |
ปลายปลั๊ก | ซีเอส6365L |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 125 / 250 VAC |
วัตต์ | 12500 |
ขนาดสายไฟ | # 6 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 42.93 |
รหัส HS | 8544429000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวสายไฟ | เงื่อนไขการเปิดรับแสง | วัสดุ | จำนวนเสา | จำนวนสายไฟ | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPC50 | 50ft | ในร่มกลางแจ้ง | เทอร์โม | 2 | 3 | # 6 AWG | ฿31,325 | ||
ไทยพาณิชย์50 | 600ft | ในร่มและกลางแจ้ง | ทองแดง | 3 | 4 | 6 / 3, 8 / 1 | ฿60,443 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.