HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR SGD-40-4K Dusk To Dawn โคมไฟ, LED, อุณหภูมิสี 4000K, 120VAC ถึง 277VAC, 1 หัวไฟ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โคมไฟ Dusk-to-Dawn |
อุณหภูมิสี | 4000K |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 70 |
ช่วงปัจจุบัน | 0 ถึง 40W |
ความลึก | 12 1 / 4 " |
กำลังวัตต์ | 40W |
ความสูง | 5" |
สีที่อยู่อาศัย | บรอนซ์ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
อัตราส่วน IP | 65 |
การเปลี่ยน LED สำหรับ | 175W มิลลิแอมป์ชั่วโมง/แรงม้า |
ความยาว | 12 1 / 4 " |
วัสดุเลนส์ | อะคริลิค |
Lumens | 5000 LM |
Lumens ต่อวัตต์ | 125 lm / W |
ช่วง Lumens | 4001 ถึง 6000 ล |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 104 องศา ฉ |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -40 องศา ฉ |
สถานที่ติดตั้ง | เสา กำแพง |
ขนาดท่อ | 1 5/8 "ถึง 2 3/8" |
ชนิดเซนเซอร์ | ปุ่มโฟโตคอนโทรล |
แรงดันไฟฟ้า | 120V ถึง 277VAC |
การประกัน | 5 ปี |
ความกว้าง | 4 1 / 4 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
รุ่น | ราคา | |
---|---|---|
SGD-40-4K-GR | ฿10,356 | RFQ
|
สิงคโปร์-60-4K | ฿12,213 | RFQ
|
SGD-60-4K-GR | ฿11,642 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.