HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR ชุดติดผนัง WGH3-LSCS, รูปทรงการกระจายแสงประเภท Iv, อุณหภูมิสี 5000K, 12134 ลูเมน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วอลล์แพ็ค |
อุณหภูมิสี | 5000K |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 80 |
กำลังวัตต์ | 102W |
ความสูง | 9" |
สีที่อยู่อาศัย | บรอนซ์ |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | บรอนซ์เข้ม |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
การเปลี่ยน LED สำหรับ | 400W มิลลิแอมป์ชั่วโมง/แรงม้า |
ความยาว | 17 " |
Lumens | 12134 LM |
Lumens ต่อวัตต์ | 119 lm / W |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -30 ถึง 40 องศา ค |
จัดอันดับชีวิต | 100000 ชม. |
ความสูงในการติดตั้งที่แนะนำ | 18 ฟุตถึง 22 ฟุต |
แรงดันไฟฟ้า | 120V ถึง 277VAC |
การประกัน | 5 ปี |
ความกว้าง | 13 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | อุณหภูมิสี | สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | วัสดุเลนส์ | Lumens | Lumens ต่อวัตต์ | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | จัดอันดับชีวิต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNC2-12L-5K-070-4-U-DB-PCU | 10 1 / 4 " | 5000K | 70 | อะคริลิค | 2797 LM | 98 lm / W | -20 ถึง 30 องศา ค | 60000 ชม. | - | RFQ
| |
LNC2-18LU-5K-3-DB-PCU | 10 1 / 4 " | 5000K | 70 | อะคริลิค | 4033 LM | 93 lm / W | -20 ถึง 30 องศา ค | 60000 ชม. | - | RFQ
| |
LNC-7LU-4K-4-1 | 8 1 / 4 " | 4000K | 70 | อะคริลิค | 1535 LM | 90 lm / W | -40 ถึง 40 องศา ค | 60000 ชม. | ฿9,943 | RFQ
| |
LNC-7LU-5K-3-1-PCU | 8 1 / 4 " | 5000K | 70 | อะคริลิค | 1539 LM | 90.5 lm / W | -40 ถึง 40 องศา ค | 60000 ชม. | ฿10,500 | RFQ
| |
LNC-7LU-5K-4-1 | 8 1 / 4 " | 5000K | 70 | อะคริลิค | 1557 LM | 91.5 lm / W | -40 ถึง 40 องศา ค | 60000 ชม. | ฿9,943 | RFQ
| |
PGM3-180L-5K-U-DB | 15 " | 5000K | 80 | กระจก | 8064 LM | 112 lm / W | -40 ถึง 40 องศา ค | 100000 ชม. | ฿29,036 | RFQ
| |
TRP1-12L-30-5K7-3-U-DB-PCU | 13 1 / 8 " | 5000K | 70 | อะคริลิค | 2892 LM | 103 lm / W | -30 ถึง 40 องศา ค | 100000 ชม. | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.