HUBBELL PREMISE WIRING HPW48RR19 ชั้นวางอิสระ สีดำ
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางรีเลย์ |
กลุ่มอุปกรณ์เสริม | H13, H17 |
ความลึก | 15 " |
เสร็จสิ้น | Black |
ความสูง | 48 " |
โหลดคะแนน | ปอนด์ 500 |
สไตล์การติดตั้ง | ยืนฟรี |
หน่วยชั้นวาง | 24 |
ความกว้าง | 19 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 132.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 9403100040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | โหลดคะแนน | สไตล์การติดตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPW84RR 19 | 15 " | 84 " | ปอนด์ 500 | ยืนฟรี | ฿21,572 | RFQ
| |
HPWWMR24 | 18 " | 24 " | 70 ปอนด์ | ติดผนัง | ฿21,245 | ||
HPWWMR48 | 18 " | 48 " | 70 ปอนด์ | ติดผนัง | ฿19,289 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.