HUBBELL PREMISE WIRING HPWWMR24 แร็คติดผนัง สีดำ
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางรีเลย์ |
กลุ่มอุปกรณ์เสริม | H3 |
ความลึก | 18 " |
เสร็จสิ้น | Black |
ความสูง | 24 " |
โหลดคะแนน | 70 ปอนด์ |
สไตล์การติดตั้ง | ติดผนัง |
หน่วยชั้นวาง | 12 |
ความกว้าง | 19 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.05 |
รหัส HS | 8538908080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | ความสูง | โหลดคะแนน | สไตล์การติดตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
HPW84RR 19 | 15 " | 84 " | ปอนด์ 500 | ยืนฟรี | ฿21,572 | RFQ
|
HPWWMR48 | 18 " | 48 " | 70 ปอนด์ | ติดผนัง | ฿19,289 | |
HPW48RR 19 | 15 " | 48 " | ปอนด์ 500 | ยืนฟรี | ฿21,583 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.