HUBBELL PREMISE WIRING ชั้นวางแบบเปิดเฟรม 2 เสา
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | โหลดคะแนน | สไตล์การติดตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HPW84RR 19 | 15 " | 84 " | ปอนด์ 500 | ยืนฟรี | ฿20,101 | RFQ
|
A | HPW48RR 19 | 15 " | 48 " | ปอนด์ 500 | ยืนฟรี | ฿20,111 | |
B | HPWWMR24 | 18 " | 24 " | 70 ปอนด์ | ติดผนัง | ฿19,796 | |
C | HPWWMR48 | 18 " | 48 " | 70 ปอนด์ | ติดผนัง | ฿17,973 |
2 โพสต์เปิดชั้นวางเฟรม
ชั้นวางรีเลย์สำหรับการเดินสายไฟในอาคารของ Hubbell ใช้ในตู้ข้อมูลและสำนักงานส่วนหลังเพื่อจัดระเบียบอุปกรณ์ไอทีให้เป็นชุดประกอบที่ได้มาตรฐานเพื่อใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ มีรูเกลียวล่วงหน้าสำหรับการติดตั้งแบบตั้งอิสระหรือติดผนัง และมีให้เลือกในความจุโหลดตั้งแต่ 70 ถึง 500 ปอนด์ Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มิลลิแอมป์ / ไมโครโอห์มเมตร
- เครื่องหมายแรงดันไฟฟ้าท่อ
- ซีลหน้าต่างและประตู
- อุปกรณ์เสริมของหน่วยกักเก็บสิ่งแวดล้อมชั่วคราว
- PEX ฟิตติ้ง
- อุปกรณ์ขุดเจาะ
- การทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ / ม้านั่ง
- แผ่นขัดมือและฟองน้ำ
- สปริงส์
- การเติมอากาศในบ่อ
- APPROVED VENDOR B Coupler, Coupler ตัวเมีย x MNPT, อะลูมิเนียม
- NORTON ABRASIVES แผ่นพับ 7 นิ้ว Type 29, Zirconia Alumina
- DESTACO แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง 630 ซีรี่ส์
- ASHLAND CONVEYOR รางเลื่อนเตียงไฟฟ้า
- MERSEN FERRAZ Protistor BS88-4 ฟิวส์
- COOPER B-LINE ท่อร้อยสายรองรับแท่น
- MARATHON MOTORS มอเตอร์ปั๊มแบบปิด, JM, สามเฟส, TEFC
- JUSTRITE กระป๋องจ่ายความปลอดภัย
- MARTIN SPROCKET #1 เพลาขับ ตลับลูกปืนบรอนซ์
- KOHLER คันโยก