HUBBELL AL-D72NB1705K5X5UNVSF3MT ไฟ LED น้ำท่วม 170w Nema 5 x 5 16107l
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟ LED Floodlight |
อุณหภูมิสี | 5000K |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | นาที 67 |
ความสูง | 14 39 / 64 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ไทเทเนียมเมทัลลิก |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียมหล่อ |
การเปลี่ยน LED สำหรับ | 400W HPS / MH |
ความยาว | 16.38 " |
วัสดุเลนส์ | อะคริลิค |
การกระจายแสง | NEMA 5X5 มม |
Lumens | 16107 |
Lumens ต่อวัตต์ | 95 |
การติด | สลิปฟิทเทอร์ |
จัดอันดับชีวิต | 100,000 ชม. |
ชั่วคราว พิสัย | -20 ถึง 104 องศา F |
แรงดันไฟฟ้า | 120/277 |
การประกัน | ปี 5 |
วัตต์ | 170 |
ความกว้าง | 9 11 / 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.49 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 9405400000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.