Hubbell Hbl15tw | ข้อต่อสามทางสามทาง สีขาว | 20tr22 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL HBL15TW คอนเนคเตอร์ขั้วเดียวแตะทีสีขาว | AF7BCR 20TR22

HUBBELL HBL15TW ขั้วต่อขั้วเดียว ต๊าปเกลียว สีขาว

In Stock
รายการ: AF7BCR รุ่น: HBL15TWข้ามอ้างอิง: 20TR22
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
฿5,823 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อขั้วเดียว
กลุ่มอายุผู้ใหญ่
แอมป์150AC / DC
แอมป์เอซี150
สีขาว
วัสดุตัวนำทองเหลือง
พอดีUL1691
เพศที่เหมาะกับชายและหญิง
เพศชายเพศหญิงหญิง - หญิง - ชาย
วัสดุเทอร์โมพลาสติก
คะแนน NEMA3R, 4X, 12
สไตล์อุปกรณ์เสาเดียวจมูกเรียว
ขนาด0.86 "x 0.92" x 0.92 "
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลขาเดียว
ชนิดภาพเขียนแตะ TEE
UPC783585458663
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600VAC / 250VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8536698000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีขนาดราคา
HUBBELL HBL15TBK คอนเนคเตอร์ขั้วเดี่ยวแตะทีสีดำ | AF7BCM 20TR18 HBL15TBKBlackStandard ฿5,665
HUBBELL HBL15TBL คอนเนคเตอร์ขั้วเดียวแตะทีสีน้ำเงิน | AF7BCN 20TR19 HBL15TBLสีน้ำเงิน-฿5,665
HUBBELL HBL15TGN ขั้วต่อขั้วเดี่ยวต๊าปเกลียวสีเขียว | AF7BCP 20TR20 HBL15TGNสีเขียวStandard ฿5,823
HUBBELL HBL15TR คอนเนคเตอร์ขั้วเดียวแตะทีสีแดง | AF7BCQ 20TR21 HBL15TRสีแดงStandard ฿5,665

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL HBL15TW ขั้วต่อขั้วเดียว ต๊าปเกลียว สีขาว
฿5,823 / หน่วย