Hubbell Hw-s16012055ccww | ตู้ที่ไม่ใช่โลหะ สีเทาอ่อน 6 HX 5 นิ้ว WX 2 นิ้ว D | 52xd17 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL HW-S16012055CCWW ตู้อะลูมิเนียม สีเทาอ่อน กว้าง 6 x กว้าง 5 นิ้ว x ลึก 2 นิ้ว | CD2ULG 52XD17

HUBBELL HW-S16012055CCWW ตู้อโลหะ, สีเทาอ่อน, 6 H x 5 นิ้ว W x 2 นิ้ว D

In Stock
รายการ: CD2ULG รุ่น: HW-S16012055CCWWข้ามอ้างอิง: 52XD17

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿364 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรงขัง
สีสีเทาอ่อน
ประเภทปกทูโทนช็อคชิพ
ความลึก1.93 "
คุณสมบัติของฝาปิดทูโทนช็อคชิพ
ประเภทฝาปิดตู้เปิดสกรู
ความลึกของตู้ (นิ้ว)2"
ความสูงของตู้ (นิ้ว)6"
สิ่งที่ส่งมาวัสดุโพลีคาร์บอเนต
ความกว้างของตู้ (นิ้ว)5"
เสร็จสิ้นมันวาวสูง
ปะเก็นโฟม
ความสูง6.06 "
แผงภายในไม่มี
อัตราส่วน IP65
การติดผนัง
ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้6.18 "
ความกว้าง4.69 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.4

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นความลึกคุณสมบัติของฝาปิดความสูงแผงภายในอัตราส่วน IPความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ความกว้างราคา
HUBBELL HW-J100804FCHQRWW กล่องหุ้มอโลหะ, 10 H x 8 W x 4 นิ้ว D, ตัวล็อคกุญแจล็อคได้ | CD2FJY 52XA37 HW-J100804FCHQRWWMatte3.98 "ทึบแสง9.73 "52XC50, 52XC51 หรือ 52XC52-3.88 "7.73 "฿6,684
HUBBELL HW-J100804FCHSCWW กล่องหุ้มอโลหะ, 10 H x 8 W x 4 นิ้ว D, วิธีปิดด้วยสกรู | CD2FJZ 52XA38 HW-J100804FCHSCWWMatte3.98 "ทึบแสง9.73 "52XC50, 52XC51 หรือ 52XC52-3.88 "7.73 "฿5,210
HUBBELL HW-J100804FCHTLWW กล่องหุ้มอโลหะ, 10 H x 8 W x 4 นิ้ว D, วิธีปิดสลักบิด | CD2FKA 52XA39 HW-J100804FCCHTLWWMatte3.98 "ทึบแสง9.73 "52XC50, 52XC51 หรือ 52XC52-3.88 "7.73 "฿7,079
HUBBELL HW-J121005FCHQRWW กล่องหุ้มอโลหะ, 12 H x 10 W x 4 นิ้ว D, สลักปิดกุญแจ | CD2FKB 52XA40 HW-J121005FCHQRWWMatte4.94 "ทึบแสง11.79 "52XC53, 52XC54 หรือ 52XC55-4.88 "9.8 "฿7,280
HUBBELL HW-J121005FCHTLWW กล่องหุ้มอโลหะ, 12 H x 10 W x 4 นิ้ว D, วิธีปิดสลักบิด | CD2FKC 52XA41 HW-J121005FCCHTLWWMatte4.94 "ทึบแสง11.79 "52XC53, 52XC54 หรือ 52XC55-4.88 "9.8 "฿7,527
HUBBELL HW-J161406FCHQRWW กล่องหุ้มอโลหะ, 16 H x 14 W x 6 นิ้ว D, ตัวล็อคกุญแจล็อค | CD2FKD 52XA42 HW-J161406FCHQRWWMatte5.94 "ทึบแสง15.6 "52XC59, 52XC60 หรือ 52XC61-5.88 "13.56 "฿9,171
HUBBELL HW-J161406FCHSCWW กล่องหุ้มอโลหะ, 16 H x 14 W x 6 นิ้ว D, วิธีปิดด้วยสกรู | CD2FKE 52XA43 HW-J161406FCHSCWWMatte5.94 "ทึบแสง15.6 "52XC59, 52XC60 หรือ 52XC61-5.88 "13.56 "฿9,338

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL HW-S16012055CCWW ตู้อโลหะ, สีเทาอ่อน, 6 H x 5 นิ้ว W x 2 นิ้ว D
฿364 / หน่วย