HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS เต้ารับสี่ช่อง เกรดโรงพยาบาล 2 เสา
สไตล์ | รุ่น | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | แอมป์ | สี | ขนาดสายไฟ | คะแนนปัจจุบัน | HP | แม็กซ์ เอชพี | การกำหนดค่า NEMA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL415H | V 125 | 15 | Brown | # 14 AWG ถึง # 12 AWG | 15 | 1/2 | 0.5 | 5-15R | ฿2,893 | |
B | HBL415HI | 125 VAC | 15 | งาช้าง | # 14 AWG ถึง # 12 AWG | 15 | 1/2 | 0.5 | 5-15R | ฿2,841 | |
C | HBL420H | 125 VAC | 20 | Brown | # 12 AWG | 20 | 1 | 1 | 5-20R | ฿3,418 | |
D | HBL420HR | 125 VAC | 20 | สีแดง | # 12 AWG | 20 | 1 | 1 | 5-20R | ฿3,443 | |
E | HBL420HI | 125 VAC | 20 | งาช้าง | # 12 AWG | 20 | 1 | 1 | 5-20R | ฿3,343 |
เต้ารับ 2 ช่อง เกรดโรงพยาบาล XNUMX เสา
Hubbell Wiring Device-Kellems 4-Plex เต้ารับเกรดโรงพยาบาลเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้า ในขณะเดียวกันก็ป้องกันการหลุดของสายไฟโดยไม่ตั้งใจเนื่องจากการสั่นสะเทือนหรือการเคลื่อนไหวใดๆ ในงานก่อสร้างและอุตสาหกรรม เต้ารับตัวเมีย 4 ช่องเหล่านี้มีผิวหน้าโพลีคาร์บอเนต หน้าสัมผัสทองเหลือง และฐาน PBT เพื่อการต้านทานแรงกระแทกและความทนทาน และทนต่ออุณหภูมิการทำงานต่อเนื่องสูงถึง 75 องศาเซลเซียส มีสายไฟด้านหลังและด้านข้างเพื่อการปรับให้เหมาะสมเร็วขึ้นระหว่างการติดตั้งและรูพุกพร้อมห่วง เพื่อยึดสายไฟให้แน่นเพื่อการยุติที่รวดเร็วและง่ายดาย เลือกเต้ารับ 125V สีน้ำตาล สีงาช้าง และสีแดงที่มีขนาดต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งมีจำหน่ายในระดับกระแสไฟ 15 และ 20A
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อสุขาภิบาล
- ดูโรมิเตอร์
- เครื่องอัดอากาศเครื่องยนต์แก๊สแบบพกพา
- ท่อดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง
- ตู้ใส่ถุงมือ
- พัดลมดูดอากาศ
- การแช่เย็น
- การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- ร่องน้ำและอุปกรณ์เสริม
- พลาสติก
- BRADY เครื่องหมายท่อแก๊ส
- DAYTON ประเภท 3VX ระบบส่งกำลัง V สายพาน
- APPROVED VENDOR ศอก FNPT ทองเหลือง 90 องศา
- SQUARE D Q2M ซีรี่ส์ Bolt-On เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์
- DAYTON พัดลมดูดอากาศแบบขับด้วยเข็มขัดแบบไม่มีแพ็คเกจขับ ใบมีด 54 นิ้ว
- PELICAN ล็อกเกอร์เท้า 33 L x 17 W สีเขียว
- HOFFMAN โครงตู้อุตสาหกรรม Proline Series Type 12
- BANJO FITTINGS plungers
- SPEARS VALVES PVC Y Strainers, ปลายเกลียว SR, ซีล EPDM หน้าจอ PVC
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ชุดจ่ายไฟด้วย GFCIs