Hubbell Wiring Device-kellems Hbl415h | เต้ารับ 4-plex, 2-pole, สายดิน 3 สาย, 15a, 125v, สีน้ำตาล | 6c560 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS เต้ารับ HBL415H, 4-Plex, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 15A, 125V, Brown | AE7ZFX 6C560

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415H เต้ารับ 4 เพล็กซ์ 2 ขั้ว 3 สายดิน 15A 125V สีน้ำตาล

In Stock
รายการ: AE7ZFX รุ่น: HBL415Hข้ามอ้างอิง: 6C560
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
฿2,893 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเต้ารับสี่ช่อง
แอมป์15
แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมเกรดโรงพยาบาล
สีBrown
การเชื่อมต่อย้อนกลับขั้วสกรูแบบมีสาย
คะแนนปัจจุบัน15
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชย้อนกลับขั้วสกรูแบบมีสาย
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
หน้าที่หนัก
เกรดโรงพยาบาล
ความสูง0.92 "
HP1/2
ความยาว4.3 "
วัสดุโพลีคาร์บอเนต
แม็กซ์ เอชพี0.5
การติดสกรูยึด
ประเภทการติดตั้งพื้นผิว
การกำหนดค่า NEMA5-15R
คะแนน NEMA5-15R
จำนวนแก๊ง2
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ประเภท Outletรูปสี่เหลี่ยม
ระยะเฟส
ไฟแสดงสถานะไม่
การป้องกันไฟกระชากไม่
แรงดันไฟฟ้า125 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 125
วัตต์W 1875
ทนต่อสภาพอากาศไม่
ความกว้าง4.3 "
ขนาดสายไฟ# 14 AWG ถึง # 12 AWG
วิธีการเดินสายไฟหลัง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนแรงดันไฟฟ้าแอมป์สีขนาดสายไฟคะแนนปัจจุบันHPแม็กซ์ เอชพีการกำหนดค่า NEMAราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Receptacle HBL420HR, 4-Plex, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 20A, 125V, Red | AC8QLZ 3D760 HBL420HR125 VAC20สีแดง# 12 AWG20115-20R฿3,369
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415HI เต้ารับ, 4-Plex, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 15A, 125V, Ivory | AE7ZFY 6C561 HBL415HI125 VAC15งาช้าง# 14 AWG ถึง # 12 AWG151/20.55-15R฿2,886
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS เต้ารับ HBL420H, 4-Plex, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 20A, 125V, Brown | AE7ZGB 6C566 HBL420H125 VAC20Brown# 12 AWG20115-20R฿3,418
อุปกรณ์สายไฟ HUBBELL-KELLEMS HBL420HI Receptacle, 4-Plex, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 20A, 125V, Ivory | AE7ZGC 6C567 HBL420HI125 VAC20งาช้าง# 12 AWG20115-20R฿3,283

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415H เต้ารับ 4 เพล็กซ์ 2 ขั้ว 3 สายดิน 15A 125V สีน้ำตาล
฿2,893 / หน่วย