Hubbellock Hbl23005gb | ปลั๊กล็อค 250vdc/480vac 10a 2p 3w | 3d031 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELLOCK HBL23005GB ปลั๊กล็อค 250vdc / 480vac 10a 2p 3w | AC8PVV 3D031

HUBBELLOCK HBL23005GB ปลั๊กล็อค 250vdc/480vac 10a 2p 3w

In Stock
รายการ: AC8PVV รุ่น: HBL23005GBข้ามอ้างอิง: 3D031

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿7,260 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคปลั๊ก
แอมป์10
ยาต้านจุลชีพไม่
สีสีเทา
ขนาดสายไฟ0.32 ถึง 0.66 "
เกรดด้านอุตสาหกรรม
อัตราส่วน IP30
วัสดุไนลอน
การกำหนดค่า NEMAไม่ใช่ NEMA
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3
ระยะ1
ชนิดภาพเขียนไม่หุ้ม
แรงดันไฟฟ้า250VDC / 480VAC
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)10.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนสายไฟแอมป์สีระยะชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้าขนาดสายไฟเกรดราคา
HUBBELLOCK HBL20445B ปลั๊กล็อค 480vac 30a 3p 4w 1ph | AC8PVL 3D019 HBL20445B430สีแดง1ไม่หุ้ม480 VAC0.63 ถึง 1.2 "ด้านอุตสาหกรรม฿12,409
HUBBELLOCK HBL23001HGB ปลั๊กล็อค 125vac 20a 2p 3w | AC8PVR 3D028 HBL23001HGB320สีเทา1ไม่หุ้ม125 VAC0.32 ถึง 0.66 "โรงพยาบาล฿7,886
HUBBELLOCK HBL23004HG ปลั๊กล็อค 125v 20a 2p 3w | AC8PVU 3D030 HBL23004HG320สีเทา1ไม่หุ้ม125 VAC0.3 ถึง 0.66 "โรงพยาบาล฿15,107
HUBBELLOCK HBL23014HGB ปลั๊กล็อค 125v 20a 2p 3w | AC8PVW 3D033 HBL23014HGB320สีเทา1ไม่หุ้ม125 VAC0.3 ถึง 0.65 "โรงพยาบาล฿12,431
HUBBELLOCK HBL25415B ปลั๊กล็อค 250vdc / 600vac 30a 4p 5w 3ph | AC8PWV 3D059 HBL25415B520 @ 250V / 30 @ 600VBlack3ห่อหุ้ม250VDC / 600VAC0.63 ถึง 1.2 "ด้านอุตสาหกรรม฿15,236
HUBBELLOCK HBL25525 ปลั๊กล็อค 250vac 50a 2p 3w | AC8PWY 3D062 HBL25525350สีเทา1ห่อหุ้ม250 VAC0.83 ถึง 1.3 "โรงพยาบาล฿11,111
HUBBELLOCK HBL26419 ปลั๊กล็อค 600vac 60a 3p 4w 3ph | AC8PXJ 3D081 HBL26419460สีเหลือง3ห่อหุ้ม600 VAC0.875 ถึง 1.48 "ด้านอุตสาหกรรม฿34,650

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELLOCK HBL23005GB ปลั๊กล็อค 250vdc/480vac 10a 2p 3w
฿7,260 / หน่วย