HUMBOLDT H-3038PML แม่พิมพ์กระบอกเดียว ขนาด 3 x 6 นิ้ว แพ็ค 36 ชิ้น พลาสติก
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แม่พิมพ์ทรงกระบอกแบบใช้ครั้งเดียวพลาสติก |
สอดคล้องกับ | ASTM C31, C39, C192, C470, C496 และ AASHTO T22, T23, T126, T198, M205 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3" |
ความสูง | 6" |
วัสดุ | พลาสติก |
ความหนาของผนัง | 1 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.49 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 8480600090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ชิ้น | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H-3043.4 | 4" | 8" | แม่พิมพ์ทรงกระบอก | 1 / 4 " | ฿5,635 | ||
H-3043.6 | 6" | 12 " | แม่พิมพ์ทรงกระบอก | 1 / 4 " | ฿11,884 | ||
H-3041.20B | - | - | แม่พิมพ์ทรงกระบอก | - | - | RFQ
| |
H-3041B | - | - | แม่พิมพ์ทรงกระบอก | - | ฿6,547 | ||
H-3037PML | - | - | แม่พิมพ์ทรงกระบอกแบบใช้ครั้งเดียวพลาสติก | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.