WESTWARD 31CE51 ตู้เหล็กม้วน กว้าง 34-1/3 นิ้ว ลึก 19-1/2 นิ้ว สีดำ
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้กลิ้ง |
ขนาดล้อ | 4 "x 2" |
ประเภทล้อ | (2) คงที่, (2) หมุนด้วยเบรก |
วัสดุล้อเลื่อน | โพรพิลีน |
สี | Black |
องค์ประกอบ | ตู้ลูกกลิ้ง 27 ", (2.95) 2H, (6.06) 1H, (9.17) 1H |
ความลึก | 19.5 " |
ความจุลิ้นชัก | 66 ปอนด์ |
สีลิ้นชัก | Black |
สไลด์ลิ้นชัก | ลูกปืนขยายเต็ม |
คะแนนหน้าที่ | หน้าที่มาตรฐาน |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | ร่างกาย: 21, ลิ้นชัก: 24 |
ความสูง | 33 5 / 16 " |
โหลดคะแนน | 660 ปอนด์ |
ระบบล็อค | One Lock และ Key Set |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนลิ้นชัก | 4 |
จำนวนชั้นวาง | 0 |
ความจุ | 7350 ลบ.ม. ใน. |
ความกว้าง | 34 5 / 16 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | โพลีโพรพีลีน, MDF |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 63.36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 77.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สไลด์ลิ้นชัก | ขนาดล้อ | ประเภทล้อ | คะแนนหน้าที่ | เสร็จสิ้น | วัด | ความสูง | โหลดคะแนน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32H852 | ตลับลูกลื่น | 5 x 2 " | แบริ่งลูกกลิ้ง, (2) คงที่ w / ล็อค, (2) หมุน | - | เคลือบผงมัน | ลิ้นชัก: 18, ตัวถัง: 20 | 39 13 / 16 " | 1540 ปอนด์ | ฿44,646 | ||
32H853 | ตลับลูกลื่น | 5 x 2 " | แบริ่งลูกกลิ้ง, (2) คงที่ w / ล็อค, (2) หมุน | - | เคลือบผงมัน | ลิ้นชัก: 18, ตัวถัง: 20 | 39 13 / 16 " | 1540 ปอนด์ | ฿44,646 | ||
32H854 | ตลับลูกลื่น | 5 x 2 " | แบริ่งลูกกลิ้ง, (2) คงที่ w / ล็อค, (2) หมุน | - | เคลือบผงมัน | ลิ้นชัก: 18, ตัวถัง: 20 | 39 13 / 16 " | 1540 ปอนด์ | ฿44,646 | ||
32H855 | ตลับลูกลื่น | 5 x 2 " | แบริ่งลูกกลิ้ง, (2) คงที่ w / ล็อค, (2) หมุน | - | เคลือบผงมัน | ลิ้นชัก: 18, ตัวถัง: 20 | 39 13 / 16 " | 1540 ปอนด์ | ฿46,536 | ||
32H856 | ตลับลูกลื่น | 5 x 2 " | แบริ่งลูกกลิ้ง, (2) คงที่ w / ล็อค, (2) หมุน | - | เคลือบผงมัน | ลิ้นชัก: 18, ตัวถัง: 20 | 39 13 / 16 " | 1540 ปอนด์ | ฿46,536 | ||
32H857 | ตลับลูกลื่น | 5 x 2 " | แบริ่งลูกกลิ้ง, (2) คงที่ w / ล็อค, (2) หมุน | - | เคลือบผงมัน | ลิ้นชัก: 18, ตัวถัง: 20 | 39 13 / 16 " | 1540 ปอนด์ | ฿46,536 | ||
32H888 | ตลับลูกลื่น | 5 x 2 " | แบริ่งลูกกลิ้ง, (2) คงที่ w / ล็อค, (2) หมุน | - | เคลือบผงมัน | ลิ้นชัก: 18, ตัวถัง: 20 | 39.437 " | 1320 ปอนด์ | ฿44,746 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.