HUOT 13527 ตู้ซุปเปอร์ 34 x 19-1/8 x 38 นิ้ว เทา
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ซุปเปอร์ |
วัสดุล้อเลื่อน | ฟีนอล |
สี | สีเทา |
องค์ประกอบ | ธนาคารกลาง: 29 "W x 18" D x (7) 4 "H, (1) 2" H |
ความลึก | 19.125 " |
ความจุลิ้นชัก | 150 ปอนด์ |
สไลด์ลิ้นชัก | ตลับลูกลื่น |
เสร็จสิ้น | Matte |
วัด | ลิ้นชัก: 18, ตู้: 24 |
ความสูง | 38 " |
โหลดคะแนน | 1200 ปอนด์ |
ระบบล็อค | ล็อคลูกเบี้ยวประเภท Ace เดียว |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนลิ้นชัก | 8 |
ความจุ | 15,660 ลบ.ม. ใน. |
ความกว้าง | 34 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | โพรพิลีน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 120.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 97.79 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 97.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 59.69 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.