HUOT 13950 เครื่องมือ CNCScoot 50 Taper 36 เครื่องมือ 35 1/4 x 35
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | CNC ToolScoot, 50 เทเปอร์ |
ขนาดล้อ | 5 x 1 1/2 นิ้ว |
ประเภทล้อ | พลาสติก 2 ตัวล็อคแบบหมุนและ 2 ตัวคงที่ |
สี | รถเข็นสีดำพร้อมชั้นวางสีแดง |
ความลึก | 18 " |
เสร็จสิ้น | ด้านด้าน, ชั้นเคลือบเงา |
วัด | ด้านข้างและชั้นวางของ 16 |
จัดการ | เหล็ก 12 เกจที่ทนทาน |
ความสูง | 35 " |
ถือ | มากถึง 36 เครื่องมือ |
โหลดคะแนน | 1000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 2 ปรับได้ |
ชนิดภาพเขียน | หนัก |
UPC | 033603139501 |
ความกว้าง | 35.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 33.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ขนาดล้อ | สี | ความลึก | เสร็จสิ้น | ถือ | ชิ้น | จำนวนชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33950 | 30 " | 4 x 1 1/2 นิ้ว | รถเข็นสีดำพร้อมชั้นวางของสีดำ | 15 " | ด้านข้างและชั้นวางของ | มากถึง 15 เครื่องมือ | CNC ToolScoot, 50 เทเปอร์ | 1 คงที่ | ฿20,438 | ||
13940 | 35.25 " | 5 x 1 1/2 นิ้ว | รถเข็นสีดำพร้อมชั้นวางสีแดง | 18 " | ด้านด้าน, ชั้นเคลือบเงา | มากถึง 48 เครื่องมือ | CNC ToolScoot, 40 เทเปอร์ | 2 ปรับได้ | ฿35,424 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.