MILWAUKEE VALVE 582 2 "Angle Globe Valve Class 300 2 Inch
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วมุมโลก |
วัสดุของตัวเครื่อง | บรอนซ์ |
สไตล์ Bonnet | สหภาพ |
ชั้น | ชั้นฮิต |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
จัดการวัสดุ | เหล็กอ่อน |
ประเภทการจัดการ | ล้อหมุน |
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | 8.75 " |
สูงสุด อุณหภูมิของไหล | 550 องศา F |
สูงสุด แรงดันไอน้ำ | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดท่อ | 2" |
วัสดุต้นกำเนิด | บรอนซ์ |
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | 2.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32 |
รหัส HS | 8481801070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชั้น | ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | สูงสุด อุณหภูมิของไหล | สูงสุด แรงดันไอน้ำ | สูงสุด แรงดันน้ำ | ขนาดท่อ | ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
504 - 14 | ชั้นฮิต | 3 / 4 " | 353 องศา F | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | 3-1 / 16 " | ฿3,731 | |
504 - 38 | ชั้นฮิต | 29 / 32 " | 353 องศา F | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 8 " | 3.187 " | ฿4,079 | |
504 - 12 | ชั้นฮิต | 1" | 353 องศา F | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | 3.625 " | ฿3,778 | |
504 - 34 | ชั้นฮิต | 1.25 " | 353 องศา F | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 3-15 / 16 " | ฿5,224 | |
504 1 | ชั้นฮิต | 1.437 " | 353 องศา F | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 4.375 " | ฿6,877 | |
504 - 114 | ชั้นฮิต | 1 11 / 16 " | 353 องศา F | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.25 " | 5.187 " | ฿10,075 | |
504 - 112 | ชั้นฮิต | 1 13 / 16 " | 353 องศา F | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.5 " | 5.75 " | ฿11,727 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.