Milwaukee Valve 504 - 14 | อ่างทอง ลูกโลก Vlv Class 125 1/4 In. Fnpt | 1jle8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE VALVE 504 - 14 Angle Globe Valve Class 125 1/4 นิ้ว Fnpt | AA9YJQ 1JLE8

MILWAUKEE VALVE 504-14 วาล์วมุมโลกคลาส 125 1/4 นิ้ว Fnpt

In Stock
รายการ: AA9YJQ รุ่น: 504 - 14อ้างอิงไขว้: 1JLE8
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
฿3,731 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วมุมโลก
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
สไตล์ Bonnetสหภาพ
ชั้นชั้นฮิต
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
จัดการวัสดุเหล็กอ่อน
ประเภทการจัดการล้อหมุน
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก3 / 4 "
สูงสุด อุณหภูมิของไหล353 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันน้ำ600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 4 "
วัสดุต้นกำเนิดบรอนซ์
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center3-1 / 16 "
UPC697988276017
ประเภทก้านวาล์วRising
วัสดุลิ่มบรอนซ์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8481801070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั้นทางเข้าสู่ความยาวขาออกสูงสุด อุณหภูมิของไหลสูงสุด แรงดันไอน้ำสูงสุด แรงดันน้ำขนาดท่อด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Centerราคา
MILWAUKEE VALVE 504 - 38 Angle Globe Valve Class 125 3/8 นิ้ว Fnpt | AA9YJR 1JLE9 504 - 38ชั้นฮิต29 / 32 "353 องศา F125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "3.187 "฿4,079
MILWAUKEE VALVE 504 - 12 Angle Globe Valve Class 125 1/2 นิ้ว Fnpt | AA9YJT 1JLF1 504 - 12ชั้นฮิต1"353 องศา F125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "3.625 "฿3,778
MILWAUKEE VALVE 504 - 34 Angle Globe Valve Class 125 3/4 นิ้ว Fnpt | AA9YJU 1JLF2 504 - 34ชั้นฮิต1.25 "353 องศา F125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "3-15 / 16 "฿5,224
MILWAUKEE VALVE 504 1 แองเกิลโกลบวาล์ว Class 125 1 นิ้ว Fnpt | AA9YJV 1JLF3 504 1ชั้นฮิต1.437 "353 องศา F125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"4.375 "฿6,877
MILWAUKEE VALVE 504 - 114 Angle Globe Valve Class 125 1-1/4 นิ้ว | AA9YJW 1JLF4 504 - 114ชั้นฮิต1 11 / 16 "353 องศา F125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.25 "5.187 "฿10,075
MILWAUKEE VALVE 504 - 112 Angle Globe Valve Class 125 1-1/2 นิ้ว | AA9YJX 1JLF5 504 - 112ชั้นฮิต1 13 / 16 "353 องศา F125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.5 "5.75 "฿11,727
MILWAUKEE VALVE 504 2 แองเกิลโกลบวาล์ว Class 125 2 นิ้ว Fnpt | AA9YJY 1JLF6 504 2ชั้นฮิต2.187 "353 องศา F125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2"6.75 "฿17,751

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE VALVE 504-14 วาล์วมุมโลกคลาส 125 1/4 นิ้ว Fnpt
฿3,731 / หน่วย