HUSQVARNA DC6000 เครื่องดูดฝุ่น 412 Cfm 7.7 แรงม้า
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝุ่น |
แอมป์เอซี | 15.4 |
ความลึก | 49 " |
ความสูง | 64 " |
ท่อ Dia. | 2-61 / 64 " |
HP | 7.7 |
แม็กซ์ ไหล | 412 CFM |
ความลึกโดยรวม | 49 " |
ความสูงโดยรวม | 64 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
ระยะ | 3 |
ชนิดภาพเขียน | ขั้นตอนเดียว |
แรงดันไฟฟ้า | 380/440 |
ความกว้าง | 568608 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 288 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 162.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 124.46 |
รหัส HS | 8508190000 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.