HUSQVARNA K970R เลื่อยกู้ภัย 2 จังหวะ เบนซิน ตัดเปียก/แห้ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เลื่อยกู้ภัย |
ขนาดอาร์เบอร์ | 1" |
ใบมีด Dia | 14 " |
ประเภทการตัด | ตัดเปียก / แห้ง |
ความลึกของการตัด | 5" |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | Husqvarna |
การกำจัดเครื่องยนต์ | 94cc |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | ออนซ์ 34.0 |
ความสูง | 14 " |
HP | 6.5 |
ความยาว | 27 " |
แม็กซ์ RPM | 5400 |
ชนิดเครื่องยนต์ | น้ำมันเบนซิน 2 รอบ |
น้ำหนักเครื่องมือ | 22.7 ปอนด์ |
ความกว้าง | 8" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.32 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 74.93 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.15 |
รหัส HS | 8467891000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | SE |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.