HUSQVARNA PG450 เครื่องเจียรพื้น Planetary Drive 2 Hp 110v
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องบดพื้น Planetary Drive |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
การก่อสร้าง | เหล็ก / อลูมิเนียม |
ดิสก์ Dia | 7.1 " |
ความเร็วดิสก์ (RPM) | 575 |
ขนาดถังซัก | 18 " |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | Husqvarna |
แอมป์โหลดเต็ม | 19 |
ความสูง | 39 " |
HP | 2 |
Hz | 60 |
ความยาว | 38 " |
แม็กซ์ RPM | 575 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
แรงดันไฟฟ้า | 110 |
น้ำหนัก | £ 241 |
ความกว้าง | 568610 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 108.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 99.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 8464200120 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.