IDEAL SHIELD HGR-2-144-36-P ระบบการ์ดเรล ยาว 12 ฟุต x 36 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบรางป้องกัน |
สี | ความปลอดภัยสีเหลือง |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 7.25 " |
วัสดุ | เอทิลีนความหนาแน่นสูง |
ขนาดแผ่นยึด | 10 "x 10" x 5/8 ' |
สไตล์การติดตั้ง | ชั้นม้า |
น้ำหนักสุทธิ | 673 ปอนด์ |
ความยาวที่กำหนด | 12 ฟุต |
จำนวนซี่โครง | 0 |
ความสูงโดยรวม | 36 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 144 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 307.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 365.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.42 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | สไตล์การติดตั้ง | น้ำหนักสุทธิ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGR-2-048-36-P | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | ชั้นม้า | 321 ปอนด์ | 36 " | 48 " | ฿40,810 | ||
HGR-2-096-36-C-12 | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | แกนใน | 527 ปอนด์ | 36 " | 96 " | ฿53,346 | RFQ
| |
HGR-1-120-14 .75-C-12 | เทอร์โมพลาสติกโพลีเอทิลีน | แกนใน | 328 ปอนด์ | 14.75 " | 120 " | ฿38,177 | RFQ
| |
HGR-1-120-143 / 4P | เทอร์โมพลาสติกโพลีเอทิลีน | ชั้นม้า | 313 ปอนด์ | 14.75 " | 120 " | ฿38,177 | RFQ
| |
HGR-1-048-143/4-C-12 | เทอร์โมพลาสติกโพลีเอทิลีน | แกนใน | 196 ปอนด์ | 14.75 " | 48 " | ฿27,099 | ||
HGR-1-096-143/4-C-12 | เทอร์โมพลาสติกโพลีเอทิลีน | แกนใน | 284 ปอนด์ | 14.75 " | 48 " | ฿34,683 | RFQ
| |
HGR-1-144-143/4-C-12 | เทอร์โมพลาสติกโพลีเอทิลีน | แกนใน | 381 ปอนด์ | 14.75 " | 144 " | ฿41,756 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.