IDEAL 30-1632 ขั้วต่อพุชนิ้ว 2 พอร์ตสีแดง - แพ็คละ 5000
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ดันเข้าขั้วต่อ |
สี | สีแดง |
ประเภทการเชื่อมต่อ | 2 พอร์ต |
ความสูง | 0.38 " |
ความยาว | 0.78 " |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 600 |
สูงสุด การรวมลวด | 20-12 Solid, 16-12 Stranded (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 Strand), 18 Stranded (7 strand); 18-14 Tin-Bond Stranded (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 Strand) AWG |
สูงสุด ขนาดสายไฟ | 12 แข็ง, 12 เส้น (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 เส้น), 18 เส้น (7 เส้น); 14 Tin-Bond Stranded (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 Strand) AWG |
นาที. ขนาดสายไฟ | 20 แข็ง, 16 เส้น (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 เส้น), 18 เส้น (7 เส้น); 18 Tin-Bond Stranded (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 Strand) AWG |
ช่วงลวด | 20 ถึง 12 AWG Solid, 18 ถึง 12 AWG Stranded |
ประเภทลวด | ทองแดง - ทองแดงที่เป็นของแข็งและควั่นควั่น |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.61 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 28.19 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.7 |
รหัส HS | 8536698000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ประเภทการเชื่อมต่อ | ความสูง | สูงสุด ขนาดสายไฟ | นาที. ขนาดสายไฟ | ช่วงลวด | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-1032 | สีแดง | 2 พอร์ต | 0.38 " | 12 แข็ง, 12 เส้น (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 เส้น), 18 เส้น (7 เส้น); 14 Tin-Bond Stranded (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 Strand) AWG | 20 แข็ง, 16 เส้น (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 เส้น), 18 เส้น (7 เส้น); 18 Tin-Bond Stranded (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 Strand) AWG | 20 ถึง 12 AWG Solid, 18 ถึง 12 AWG Stranded | 100 | ฿1,030 | ||
30-1033 | ส้ม | 3 พอร์ต | 0.38 " | 12 แข็ง, 12 เส้น (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 เส้น), 18 เส้น (7 เส้น); 14 Tin-Bond Stranded (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 Strand) AWG | 20 แข็ง, 16 เส้น (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 เส้น), 18 เส้น (7 เส้น); 18 Tin-Bond Stranded (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 Strand) AWG | 20 ถึง 12 AWG Solid, 18 ถึง 12 AWG Stranded | 100 | ฿1,109 | ||
30-1034 | สีเหลือง | 4 พอร์ต | 0.38 " | 12 แข็ง, 12 เส้น (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 เส้น), 18 เส้น (7 เส้น); 14 Tin-Bond Stranded (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 Strand) AWG | 20 แข็ง, 16 เส้น (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 เส้น), 18 เส้น (7 เส้น); 18 Tin-Bond Stranded (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 Strand) AWG | 20 ถึง 12 AWG Solid, 18 ถึง 12 AWG Stranded | 100 | ฿1,333 | ||
30-1633 | ส้ม | 3 พอร์ต | 0.38 " | 12 แข็ง, 12 เส้น (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 เส้น), 18 เส้น (7 เส้น); 14 Tin-Bond Stranded (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 Strand) AWG | 20 แข็ง, 16 เส้น (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 เส้น), 18 เส้น (7 เส้น); 18 Tin-Bond Stranded (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 Strand) AWG | 20 ถึง 12 AWG Solid, 18 ถึง 12 AWG Stranded | 5000 | ฿47,347 | ||
30-1634 | สีเหลือง | 4 พอร์ต | 0.38 " | 12 แข็ง, 12 เส้น (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 เส้น), 18 เส้น (7 เส้น); 14 Tin-Bond Stranded (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 Strand) AWG | 20 แข็ง, 16 เส้น (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 เส้น), 18 เส้น (7 เส้น); 18 Tin-Bond Stranded (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 Strand) AWG | 20 ถึง 12 AWG Solid, 18 ถึง 12 AWG Stranded | 5000 | ฿51,290 | ||
30-1032 บาท | สีแดง | 2 พอร์ต | 0.38 " | 12 แข็ง, 12 เส้น (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 เส้น), 18 เส้น (7 เส้น); 14 Tin-Bond Stranded (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 Strand) AWG | 20 แข็ง, 16 เส้น (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 เส้น), 18 เส้น (7 เส้น); 18 Tin-Bond Stranded (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 Strand) AWG | - | 300 | ฿2,950 | ||
30-1033 บาท | ส้ม | 3 พอร์ต | 0.38 " | 12 แข็ง, 12 เส้น (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 เส้น), 18 เส้น (7 เส้น); 14 Tin-Bond Stranded (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 Strand) AWG | 20 แข็ง, 16 เส้น (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 เส้น), 18 เส้น (7 เส้น); 18 Tin-Bond Stranded (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 Strand) AWG | 20 ถึง 12 AWG Solid, 18 ถึง 12 AWG Stranded | 250 | ฿2,600 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.